Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 4100001811 Μύλος Κλωστή 9/16 4 ίντσες Μήκος 0.958 Μήκος κοπής 4 φλ | AG3UQM 33VP99

OSG 4100001811 Μύλος με κλωστές 9/16 4 ίντσες Μήκος 0.958 Μήκος κοπής 4 fl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3UQM Μοντέλο: 4100001811Cross Ref: 33VP99

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€542.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων
Κοπή Dia.0.43 "
φινίρισμαTiAlN
Φλάστες4
Μήκος κοπής0.958 "
ΥλικόΚαρβίδιο
Μήκος λαιμού1"
Συνολικό μήκος4"
Πίσσα12
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μέγεθος9 / 16 "
Μέγεθος νήματος9 / 16 "
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΣτερεά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΚοπή Dia.ΦλάστεςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΜήκος κοπήςΜήκος λαιμούΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 4100002411 Μύλος σπειρώματος 7/8 Μήκος 4 ιντσών 1.389 Μήκος κοπής 4fl | AG3UQN 33VR01 41000024117 / 8 "0.745 "47 / 8 "UNC1.389 "-4"€616.21
OSG 4100002811 Μύλος σπειρώματος 1/4 Μήκος 3 ίντσες 0.390 Μήκος κοπής 3fl | AG3UQP 33VR02 41000028111 / 4 "0.19 "31 / 4 "ΟΥΕΦ0.39 "0.41 "3"€329.77
OSG 4100002911 Κλωστή 5/16 Μήκος 3 ιντσών 0.484 Μήκος κοπής 3 φλ | AG3UQQ 33VR03 41000029115 / 16 "0.25 "35 / 16 "ΟΥΕΦ0.484 "-3"€320.09
OSG 4100003011 Μύλος Κλωστή, 3/8 Μέγεθος, 3" Μήκος, 0.578" Μήκος κοπής, 3 Φλάουτα | AG3UQR 33VR04 41000030113 / 8 "0.31 "33 / 8 "ΟΥΕΦ0.578 "-3"€342.94
OSG 3900001 Νήμα Μύλος M6 60mm Μήκος 0.510 Μήκος κοπής 3 Φλάουτα | AG3UQT 33VR05 3900001M60.18 "3M6Μετρικός0.51 "0.59 "60mm€367.89
OSG 8304701 Μύλος Κλωστή M6 60mm Μήκος 0.510 Μήκος κοπής 4 Φλάουτα | AG3URJ 33VR20 8304701M60.18 "4M6Μετρικός0.51 "0.59 "60mm€398.54
OSG 8304744 Μύλος σπειρώματος M14 85mm Μήκος 2mm Pitch 5-Flutes | AH3ZCB 33VR28 8304744M140.39 "5M14Μετρικός1.18 "-85mm€598.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 4100001811 Μύλος με κλωστές 9/16 4 ίντσες Μήκος 0.958 Μήκος κοπής 4 fl
€542.25 /μονάδα