GEORG FISCHER Μείωση ζεύξης, CPVC, γκρι


Φίλτρα
Υλικό σώματος: CPVC , Χρώμα: Γκρί , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: RoHS Compliant , Πρόγραμμα: 80
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9830-131
FNPT x FNPT150 psi176 βαθμοί F1 "x 3/4"€29.57
A
9830-072
FNPT x FNPT150 psi176 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"€27.09
A
9830-073
FNPT x FNPT150 psi176 βαθμοί F1 / 2 "x 3 / 8"€27.17
A
9830-101
FNPT x FNPT150 psi176 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"€25.36
A
9830-211
FNPT x FNPT150 psi176 βαθμοί F1-1 / 2 "x 1"€55.97
B
9829-250
Ρευματοδότης404 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2 "x 1-1 / 4"€62.45
B
9829-249
Ρευματοδότης404 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2 "x 1"€61.64
B
9829-131
Ρευματοδότης630 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1 "x 3/4"€20.53
B
9829-422
Ρευματοδότης324 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F4 "x 3"€147.13
B
9829-338
Ρευματοδότης375 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3 "x 2"€123.82
B
9829-291
Ρευματοδότης425 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2-1/2" x 1-1/2"€60.66
B
9829-420 FB
Ρευματοδότης324 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F4 "x 2"€163.41
B
9829-212
Ρευματοδότης471 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1-1/2" x 1-1/4"€43.81
B
9829-101
Ρευματοδότης688 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"€15.02
B
9829-247 FB
Ρευματοδότης404 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2 "x 1/2"€60.07
B
9829-209 FB
Ρευματοδότης471 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1-1/2" x 1/2"€49.84
B
9829-251
Ρευματοδότης404 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2 "x 1-1 / 2"€57.51
B
9829-211
Ρευματοδότης471 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1-1 / 2 "x 1"€45.60
B
9829-210 FB
Ρευματοδότης471 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1-1/2" x 3/4"€47.24
B
9829-130
Ρευματοδότης630 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1 "x 1/2"€20.82

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;