Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9829-209FB Μείωση ζεύξης Cpvc 1-1 / 2 x 1/2 ίντσα | AC2ZXZ 2PLN3

GEORG FISCHER 9829-209FB Μείωση ζεύξης Cpvc 1-1 / 2 x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2ZXZ Μοντέλο: 9829-209FBCross Ref: 2PLN3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση ζεύξης
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Μέγιστη. Πίεση471 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1-1/2" x 1/2"
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9829-338 Μείωση ζεύξης Cpvc 80 3 x 2 ίντσες | AB3UXZ 1VGL4 9829-338Ρευματοδότης375 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3 "x 2"€126.03
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9829-420FB Μείωση ζεύξης Cpvc 80 4 x 2 ίντσες | AB3UYB 1VGL6 9829-420 FBΡευματοδότης324 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F4 "x 2"€167.57
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9829-422 Μείωση ζεύξης Cpvc 80 4 x 3 ίντσες | AB3UYD 1VGL8 9829-422Ρευματοδότης324 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F4 "x 3"€147.74
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9829-101 Μείωση ζεύξης Cpvc 80 3/4 x 1/2 ίντσα | AC2ZXW 2PLL9 9829-101Ρευματοδότης688 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"€14.41
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9829-130 Μείωση ζεύξης Cpvc 80 1 x 1/2 ίντσα | AC2ZXX 2PLN1 9829-130Ρευματοδότης630 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1 "x 1/2"€21.28
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 9829-131 Μείωση ζεύξης Cpvc 80 1 x 3/4 ίντσα | AC2ZXY 2PLN2 9829-131Ρευματοδότης630 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1 "x 3/4"€20.02
GF PIPING SYSTEMS 9829-210FB Μείωση ζεύξης Cpvc 1-1/2 x 3/4 ίντσα | AC2ZYA 2PLN4 9829-210 FBΡευματοδότης471 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1-1/2" x 3/4"€47.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 9829-209FB Μείωση ζεύξης Cpvc 1-1 / 2 x 1/2 ίντσες
€47.07 /μονάδα