Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 30203108 Σπιράλ φλάουτο Τροποποιημένο πάτο 9/16 x 12 V Παλτό | AG4HFC 33ZE13

OSG 30203108 Σπιράλ φλάουτο Τροποποιημένο πάτο 9/16 x 12 V Παλτό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4HFC Μοντέλο: 30203108Σταυρός: 33ZE13

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€216.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας302
ΥλικόVA-3
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος4.031 "
Πίσσα12
Όρια διαμέτρου βήματοςH4
Σανκ Ντία.0.542 "
Μέγεθος9 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 13 / 16 "
Τύπος νημάτωνSTI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωννήμα ΜήκοςΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Τιμή
OSG 30201708 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3 / 8x24 V Coating | AG4GRB 33ZD88 30201708Τροποποιημένο Bottoming30231 21 / 32 "3.375 "24H20.367 "€103.82
OSG 30201808 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3 / 8x24 V Coating | AG4GRD 33ZD90 30201808Τροποποιημένο Bottoming30231 21 / 32 "3.375 "24H30.367 "€103.82
OSG 30206608 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1 Inch x 12 V Coating | AG4GRF 33ΖΕ72 30206608Τροποποιημένο Bottoming30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "€498.53
OSG 30206708 Spiral Flute Tap Bottom 1 Inch x 12 V Coating | AG4GRH 33ΖΕ74 30206708Κάτω30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "€522.62
OSG 30206808 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1 Inch x 12 V Coating | AG4GRK 33ΖΕ76 30206808Τροποποιημένο Bottoming30242 9 / 16 "5.75 "12H61.021 "€498.53
OSG 30200108 Spiral Flute Tap Bottom # 3x48 V Coating | AG4HDC 33ZD60 30200108Κάτω30225 / 8 "1 15 / 16 "48H20.141 "€91.82
OSG 30200208 Spiral Flute Tap Bottom # 4x48 V Coating | AG4HDE 33ZD62 30200208Κάτω302311 / 16 "2"48H20.141 "€73.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 30203108 Σπιράλ φλάουτο Τροποποιημένο πάτο 9/16 x 12 V Παλτό
€216.26 /μονάδα