Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 30102608 Spiral Point Tap Plug 9/16 ίντσες x 12 V Επικάλυψη | AG4HXM 33ZH83

OSG 30102608 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 9/16 ίντσες x 12 V Επικάλυψη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4HXM Μοντέλο: 30102608Cross Ref: 33ZH83
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
€174.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας301
ΥλικόVA-3
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος4.031 "
Πίσσα12
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.542 "
Μέγεθος9 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 13 / 16 "
Τύπος νημάτωνSTI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1148
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
OSG 30100108 Spiral Point Tap Plug # 3x48 V Coating | AG4HVM 33ZH37 301001085 / 8 "30121 15 / 16 "48H20.141 "#3€63.47
OSG 30100208 Spiral Point Tap Plug # 4x48 V Coating | AG4HVP 33ZH39 3010020811 / 16 "30122"48H20.141 "#4€50.78
OSG 30100308 Spiral Point Tap Plug #6x40 ​​V Coating | AG4HVR 33ZH41 301003087 / 8 "30132.375 "40H20.194 "#6€42.51
OSG 30100408 Spiral Point Tap Plug # 8x36 V Coating | AG4HVU 33ZH43 3010040815 / 16 "30132.375 "36H20.22 "#8€42.51
OSG 30100508 Spiral Point Tap Plug # 10x24 V Coating | AG4HVW 33ZH45 301005081"30132.5 "24H20.255 "#10€43.58
OSG 30100608 Σπειροειδές βύσμα βρύσης # 10x24 V Επίστρωση | AG4HVY 33ZH47 301006081"30132.5 "24H30.255 "#10€43.58
OSG 30100708 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 1/4 ίντσες x 20 V Επίστρωση | AG4HWA 33ZH49 301007081.125 "30132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "€56.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 30102608 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 9/16 ίντσες x 12 V Επικάλυψη
€174.42 /μονάδα