Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 26800716 Solid Router Bit, Spiral Downcut, 1/2 In, 1 1/2 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle | CT6GRH 35DR70

OSG 26800716 Solid Router Bit, Spiral Downcut, 1/2 In, 1 1/2 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT6GRH Μοντέλο: 26800716Cross Ref: 35DR70
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
€672.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςrouter Bit

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
OSG 640-0622 Solid Router Bit, Burr End, 1/16 In, 3/16 In, 1 1/2 In, 1/8 Inch Shenk Dia | CT6GLT 35DA21 640-0622€13.58
OSG 640-5002 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, 1/2 Inch Shenk Dia | CT6GLU 35DA57 640-5002€87.43
OSG 20611716 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle | CT6GLV 35DR31 20611716€797.66
OSG 20613716 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle | CT6GLW 35DR42 20613716€700.69
OSG 641-5002 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 1 In, 3 In, Γωνία έλικας 30 μοιρών | CT6GLX 35DT05 641-5002€128.68
OSG 20612716 Solid Router Bit, Burr End, 1/2 In, 2 In, 4 In, Γωνία έλικας 15 μοιρών | CT6GLY 35DR37 20612716€779.10
OSG 20614316 Solid Router Bit, Burr End, 1/4 In, 1 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle | CT6GLZ 35DR43 20614316€373.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 26800716 Solid Router Bit, Spiral Downcut, 1/2 In, 1 1/2 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle
€672.66 /μονάδα