Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 2494203 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 Inch x 16 Nitride | AG4EJJ 33YK77

OSG 2494203 Ευθύγραμμο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 3/8 ίντσες x 16 νιτρίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4EJJ Μοντέλο: 2494203Σταυρός: 33YK77

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΝιτρίδη
Αριθμός λίστας240
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2 15 / 16 "
Πίσσα16
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.318 "
Μέγεθος3 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωννήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΤιμή
OSG 2401103 Straight Flute Tap Plug # 5x40 Nitride | AG4EGZ 33YK45 2401103Βύσμα24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3€27.20
OSG 2401203 Straight Flute Tap Bottoming # 5x40 Nitride | AG4EHA 33YK46 2401203Κάτω24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3€26.15
OSG 2401503 Straight Flute Tap Plug # 6x32 Nitride | AG4EHB 33YK47 2401503Βύσμα240311 / 16 "UNC2"32H3€24.95
OSG 2401603 Ευθεία φλάουτο πατώντας κάτω #6x32 Νιτρίδιο | AG4EHC 33YK48 2401603Κάτω240311 / 16 "UNC2"32H3€22.37
OSG 2401903 Straight Flute Tap Plug # 8x32 Nitride | AG4EHD 33YK49 2401903Βύσμα24033 / 4 "UNC2.125 "32H3€22.37
OSG 2402303 Ευθεία βαλβίδα φλάουτου #10x24 Nitride | AG4EHE 33YK50 2402303Βύσμα24037 / 8 "UNC2.375 "24H3€22.37
OSG 2402403 Straight Flute Tap Bottoming # 10x24 Nitride | AG4EHF 33YK51 2402403Κάτω24037 / 8 "UNC2.375 "24H3€22.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 2494203 Ευθύγραμμο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 3/8 ίντσες x 16 νιτρίδιο
€31.66 /μονάδα