Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 2402703 Straight Flute Tap Plug # 10x32 Nitride | AG3NTT 33PD71

OSG 2402703 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου #10x32 Νιτρίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NTT Μοντέλο: 2402703Σταυρός: 33PD71
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
€22.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΝιτρίδη
Αριθμός λίστας240
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.375 "
Πίσσα32
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.152 "
Μέγεθος#10
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207406000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΕίδοςΑριθμός λίσταςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΤιμή
OSG 1101600303 Spiral Point Tap Plug # 6x32 Nitride | AG3NPM 33PC94 1101600303ΒύσμαΒρύση σπειροειδούς σημείου1101611 / 16 "UNC2 13 / 64 "32H3€23.42
OSG 1301901303 Spiral Point Tap Modified Bottoming 3/8 Inch x 16 Nitride | AG3NQX 33PD27 1301901303Τροποποιημένο BottomingΒρύση σπειροειδούς σημείου130191.25 "UNC3 15 / 16 "16H3€49.67
OSG 1311900503 Spiral Point Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Nitride | AG3NRE 33PD34 1311900503Τροποποιημένο BottomingΒρύση σπειροειδούς σημείου1311925mmΜετρικό χονδροειδές80mm1.00mmD5€45.54
OSG 1311900803 Spiral Point Tap Modified Bottoming 8 x 1.25 mm Nitride | AG3NRF 33PD35 1311900803Τροποποιημένο BottomingΒρύση σπειροειδούς σημείου1311929mmΜετρικό χονδροειδές90mm1.25mmD5€51.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 2402703 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου #10x32 Νιτρίδιο
€22.37 /μονάδα