Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 20480700 End Mill Corner R. 1/2 Inch D 4 Inch Oal 3fl | AG3NKC 33PA57

OSG 20480700 End Mill Corner R. 1/2 Inch D 4 Inch Oal 3fl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NKC Μοντέλο: 20480700Cross Ref: 33pa57

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€161.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Ακτίνα γωνίας0.03 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΑκτίνα γωνίας
φινίρισμαΦωτεινό
ΒαθμόςMicrobrain Carbide
Γωνία HelixΠτυχία 45
Μήκος κοπής1 / 2 "
Αριθμός λίστας2048
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 2 "
Λαιμός Ντία.0.496 "
Μήκος λαιμού2.125 "
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος4"
Σανκ Ντία.1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207706030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λαιμούΑκτίνα γωνίαςΤύπος διάστασηςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.φινίρισμαΓωνία HelixΤιμή
OSG 20421900 End Mill Corner R. 1/4 Inch D 2-1/2 Inch Oal | AG3NJY 33PA53 20421900-0.02 "Κλασματική ίντσα32.5 "1 / 4 "ΦωτεινόΠτυχία 45€55.68
OSG 20426000 End Mill Corner R. 3/4 Inch D 4 Inch Oal 3fl | AG3NJZ 33PA54 20426000-0.12 "Κλασματική ίντσα34"3 / 4 "ΦωτεινόΠτυχία 45€341.88
OSG 457103111 End Mill Corner R. 3.00mm D 70.00mm Oal | AG3NLT 33PA97 45710311115mm0.20mmΜετρικός470mm6.00mmWXS (R)Πτυχία 30€95.81
OSG 457104111 End Mill Corner R. 4.00mm D 80.00mm Oal | AG3NLU 33PA98 45710411120mm0.20mmΜετρικός480mm6.00mmWXS (R)Πτυχία 30€97.57
OSG 457106011 End Mill Corner R. 6.00mm D 90.00mm Oal | AG3NLV 33PA99 45710601118mm0.50mmΜετρικός490mm6.00mmWXS (R)Πτυχία 30€120.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 20480700 End Mill Corner R. 1/2 Inch D 4 Inch Oal 3fl
€161.82 /μονάδα