Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 457106011 End Mill Corner R. 6.00mm D 90.00mm Oal | AG3NLV 33PA99

OSG 457106011 End Mill Corner R. 6.00mm D 90.00mm Oal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NLV Μοντέλο: 457106011Cross Ref: 33pa99

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€120.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Ακτίνα γωνίας0.50mm
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΑκτίνα γωνίας
φινίρισμαWXS (R)
ΒαθμόςMicrobrain Carbide
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής9mm
Αριθμός λίστας4571
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.6.00mm
Λαιμός Ντία.5.80mm
Μήκος λαιμού18mm
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος90mm
Σανκ Ντία.6.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207706030

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα με χυτοσίδηρο (Ναι)
    • Συμβατότητα (H)
    • Συμβατότητα με ανοξείδωτο (Ναι)
    • Συμβατότητα χάλυβα (P) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λαιμούΑκτίνα γωνίαςΤύπος διάστασηςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.φινίρισμαΓωνία HelixΤιμή
OSG 20421900 End Mill Corner R. 1/4 Inch D 2-1/2 Inch Oal | AG3NJY 33PA53 20421900-0.02 "Κλασματική ίντσα32.5 "1 / 4 "ΦωτεινόΠτυχία 45€55.68
OSG 20426000 End Mill Corner R. 3/4 Inch D 4 Inch Oal 3fl | AG3NJZ 33PA54 20426000-0.12 "Κλασματική ίντσα34"3 / 4 "ΦωτεινόΠτυχία 45€341.88
OSG 20480700 End Mill Corner R. 1/2 Inch D 4 Inch Oal 3fl | AG3NKC 33PA57 204807002.125 "0.03 "Κλασματική ίντσα34"1 / 2 "ΦωτεινόΠτυχία 45€161.82
OSG 457103111 End Mill Corner R. 3.00mm D 70.00mm Oal | AG3NLT 33PA97 45710311115mm0.20mmΜετρικός470mm6.00mmWXS (R)Πτυχία 30€95.81
OSG 457104111 End Mill Corner R. 4.00mm D 80.00mm Oal | AG3NLU 33PA98 45710411120mm0.20mmΜετρικός480mm6.00mmWXS (R)Πτυχία 30€97.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 457106011 End Mill Corner R. 6.00mm D 90.00mm Oal
€120.36 /μονάδα