Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 20411700 End Mill Square 1/4 ίντσα D 2-1 / 2 ίντσα Oal 3fl | AG3NJW 33PA51

OSG 20411700 End Mill Square 1/4 Inch D 2-1/2 Inch Oal 3fl

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3NJW Μοντέλο: 20411700Cross Ref: 33pa51
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
€39.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
φινίρισμαΦωτεινό
ΒαθμόςMicrobrain Carbide
Γωνία HelixΠτυχία 45
Μήκος κοπής3 / 8 "
Αριθμός λίστας2041
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 4 "
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207706030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤύπος διάστασηςφινίρισμαΣανκ Ντία.Γωνία HelixΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΛαιμός Ντία.Τιμή
OSG 20414900 End Mill Square 1/2 Inch Διάμετρος 3 Inch Oal 3fl | AG3NJX 33PA52 204149003"Κλασματική ίντσαΦωτεινό1 / 2 "Πτυχία 455 / 8 "2041-€93.38
OSG 20480100 End Mill Square 1/4 Inch Διάμετρος 4 Inch Oal 3fl | AG3NKA 33PA55 204801004"Κλασματική ίντσαΦωτεινό1 / 4 "Πτυχία 451 / 4 "20480.246 "€95.60
OSG 20480500 End Mill Square 1/2 Inch Διάμετρος 4 Inch Oal 3fl | AG3NKB 33PA56 204805004"Κλασματική ίντσαΦωτεινό1 / 2 "Πτυχία 451 / 2 "20480.496 "€134.78
OSG 36041211 End Mill Square 3/8 Inch D 2-1 / 2 Inch Oal 4fl | AG3NKX 33PA78 360412112.5 "Κλασματική ίντσαWXL (R)3 / 8 "Πτυχία 301"3604-€105.38
OSG HP453-4724 End Mill Square 12.0mm D 102.0mm Oal 4fl | AG3NMF 33PC23 HP453-4724102mmΜετρικόςTiAlN12.00mmΠτυχία 3018mmHP453-€144.11
OSG HP456-3939 End Mill Square 10.0mm D 80.0mm Oal 4fl | AG3NMG 33PC24 HP456-393980mmΜετρικόςTiAlN9.90mmΠτυχία 3015mmHP456-€106.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 20411700 End Mill Square 1/4 Inch D 2-1/2 Inch Oal 3fl
€39.82 /μονάδα