Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1729901 Spiral Point Tap Plug 1 Inch x 12 S/o | AG4BYM 33XV56

OSG 1729901 Spiral Point Tap Plug 1 inch x 12 S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4BYM Μοντέλο: 1729901Cross Ref: 33XV56

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€244.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας300
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος1-11 / 16 "
Πίσσα12
Όρια διαμέτρου βήματοςH4
Σανκ Ντία.0.141 "
Μέγεθος1"
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 8 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.φινίρισμαΑριθμός λίσταςΜέγεθοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΥλικόΑριθμός φλαούτωνΤιμή
OSG 1759808 Spiral Point Tap Plug # 8x32 Ticn | AG4AYR 33ΧU24 17598080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€34.45
OSG 1759901 Spiral Point Tap Plug # 8x32 S / o | AG4AYT 33XU25 17599010.168 "Οξείδιο του ατμού312#83 / 4 "UNCVC-103€30.10
OSG 1759908 Spiral Point Tap Plug # 8x32 Ticn | AG4AYU 33ΧU26 17599080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€34.45
OSG 1760001 Spiral Point Tap Plug # 8x32 S / o | AG4AYV 33XU27 17600010.168 "Οξείδιο του ατμού312#83 / 4 "UNCVC-103€30.10
OSG 1760008 Spiral Point Tap Plug # 8x32 Ticn | AG4AYW 33XU28 17600080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€35.33
OSG 1750405 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm S / o | AG4AYX 33XV89 17504054.10mmΟξείδιο του ατμού342M419mmΜετρικό χονδροειδέςΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε3€25.94
OSG 1750705 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm S / o | AG4AYY 33XV90 17507055.00mmΟξείδιο του ατμού342M522mmΜετρικό χονδροειδέςΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε3€29.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1729901 Spiral Point Tap Plug 1 inch x 12 S/o
€244.55 /μονάδα