Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1625056245 Forming Tap Forming 5/16 Inch x 24 V Coating | AG3UYR 33VT68

OSG 1625056245 Επίστρωση μορφοποίησης βρύσης 5/16 ίντσας x 24 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3UYR Μοντέλο: 1625056245Cross Ref: 33VT68
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
€115.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαV Επίστρωση
Αριθμός λίστας16250
ΥλικόΚοβάλτιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος90mm
Πίσσα24
Όρια διαμέτρου βήματοςH5
Σανκ Ντία.0.318 "
Μέγεθος5 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΣχηματίζοντας
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.125 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0472
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 1625000802 Νήμα που σχηματίζει Πατήστε #0x80 V Επίστρωση | AG3UWY 33VT27 1625000802UNF21 37 / 64 "80H20.141 "#05 / 16 "€99.84
OSG 1625000803 Νήμα που σχηματίζει Πατήστε #0x80 V Επίστρωση | AG3UWZ 33VT28 1625000803UNF21 37 / 64 "80H30.141 "#05 / 16 "€100.88
OSG 1625001643 Διαμόρφωση νήματος Πατήστε # 1x64 V Επίστρωση | AG3UXA 33VT30 1625001643UNC21 49 / 64 "64H30.141 "#13 / 8 "€90.16
OSG 1625001723 Νήμα που σχηματίζει Πατήστε #1x72 V Επίστρωση | AG3UXC 33VT32 1625001723UNF21 49 / 64 "72H30.141 "#13 / 8 "€90.16
OSG 1625002562 Νήμα που σχηματίζει Πατήστε #2x56 V Επίστρωση | AG3UXD 33VT33 1625002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "€86.68
OSG 1625002563 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε # 2x56 V Επίστρωση AG3UXE 33VT34 1625002563UNC21 49 / 64 "56H30.141 "#27 / 16 "€86.68
OSG 1625002642 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε # 2x64 V Επίστρωση | AG3UXF 33VT35 1625002642UNF21 49 / 64 "64H20.141 "#27 / 16 "€86.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1625056245 Επίστρωση μορφοποίησης βρύσης 5/16 ίντσας x 24 V
€115.62 /μονάδα