Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1400125300 Βύσμα βρύσης σχηματισμού νήματος #12-28 Φωτεινό | AH3ZCR 33WG29

OSG 1400125300 Βύσμα βρύσης σχηματισμού νήματος #12-28 Bright

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZCR Μοντέλο: 1400125300Cross Ref: 33WG29

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςΊντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας14001
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων0
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2.375 "
Σανκ Ντία.0.22 "
Πατήστε ΣτυλΔιαμόρφωση νήματος
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος15 / 16 "
Μέγεθος νήματος# 12-28
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: H8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.νήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 1400122500 Σχηματισμός νήματος με βρύση κάτω #12-24 Φωτεινό | AH3ZCQ 33WF28 14001225002.375 "0.22 "15 / 16 "# 12-24UNC€20.11
OSG 1400139500 Thread Forming Tap Bottom 7/16-14 Bright | AH3ZCY 33WM44 14001395003.156 "0.323 "1.437 "7 / 16-14UNC€50.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1400125300 Βύσμα βρύσης σχηματισμού νήματος #12-28 Bright
€20.11 /μονάδα