Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3HEXB516181P25 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, 5/16-18 X 1 ίντσας μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 25 Pk | AH7BYY 36RG42

FOREVERBOLT FB3HEXB516181P25 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 5/16-18 X 1 ίντσας μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BYY Μοντέλο: FB3HEXB516181P25Cross Ref: 36RG42

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός316
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος1"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1"
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.324
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB516181P25 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 5/16-18 X 1 ίντσας μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 25 Pk
€31.26 /πακέτο