Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1311602301 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 16x2.00mm S / o | AG3NRB 33PD31

OSG 1311602301 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 16x2.00mm S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NRB Μοντέλο: 1311602301Σταυρός: 33PD31
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
€153.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Αριθμός λίστας13116
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος110mm
Πίσσα2.00mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD17
Σανκ Ντία.9.20mm
ΜέγεθοςM16
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος46mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0968
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8207406000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΕίδοςΑριθμός λίσταςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
OSG 1311700101 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 20x2.50mm S / o | AG3NRC 33PD32 1311700101M20Βρύση σπειροειδούς φλάουτου13117Τροποποιημένο Bottoming51mmΜετρικό χονδροειδές4140mm€234.32
OSG 1311700801 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 30x3.50mm S / o | AG3NRD 33PD33 1311700801M30Βρύση σπειροειδούς φλάουτου13117Τροποποιημένο Bottoming65mmΜετρικό χονδροειδές4180mm€507.49
OSG 1729201 Spiral Point Tap Plug 3/8 Inch x 16 S / o | AG3NTG 33PD61 17292013 / 8 "Βρύση σπειροειδούς σημείου300Βύσμα1.25 "UNC32 15 / 16 "€34.90
OSG 1735305 Pipe Tap Pipe 1/4 Inch x 18 S / o | AG3NTH 33PD62 17353051 / 4 "Πατήστε σωλήνα308Pipe1 1 / 16 "NPT42.437 "€86.11
OSG 2823401 Spiral Point Tap Plug # 10x24 S / o | AG3NTZ 33PD77 2823401#10Βρύση σπειροειδούς σημείου280Βύσμα7 / 8 "UNC32.375 "€21.79
OSG 2846801 Spiral Point Tap Plug 1-1 / 2 Inch x 12 S / o | AG3NUA 33PD78 28468011.5 "Βρύση σπειροειδούς σημείου280Βύσμα3"UNF46.375 "€792.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1311602301 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 16x2.00mm S/o
€153.12 /μονάδα