Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1311600 Pipe Tap Pipe 1 Inch x 11-1 / 2 Bright | AG4JLZ 33ZL99

OSG 1311600 Pipe Tap Pipe 1 ίντσα x 11-1/2 Bright

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4JLZ Μοντέλο: 1311600Cross Ref: 33ZL99

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€277.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε σωλήνα
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας108AL
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων5
Συνολικό μήκος3.75 "
Πίσσα11.5
Όρια διαμέτρου βήματος2.5P
Σανκ Ντία.1.125 "
Μέγεθος1"
Πατήστε ΣτυλPipe
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Τύπος νημάτωνNPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.396
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός λίσταςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 1313201 Pipe Tap Pipe 1 Inch x 11-1 / 2 S / o | AG4JMQ 33ZM15 1313201Οξείδιο του ατμού118NPTF€255.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1311600 Pipe Tap Pipe 1 ίντσα x 11-1/2 Bright
€277.71 /μονάδα