Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1101601303 Spiral Point Tap Plug 3/8 Inch x 16 Nitride | AG4CUA 33XZ75

OSG 1101601303 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 3/8 ίντσας x 16 νιτρίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4CUA Μοντέλο: 1101601303Cross Ref: 33XZ75

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΝιτρίδη
Αριθμός λίστας11016
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος100mm
Πίσσα16
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.381 "
Μέγεθος3 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 1101600103 Spiral Point Tap Plug # 2x56 Nitride | AG4CTN 33XZ64 1101600103UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "€40.15
OSG 1101600403 Spiral Point Tap Plug # 8x32 Nitride | AG4CTQ 33ΧΖ66 1101600403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "€23.40
OSG 1101600503 Spiral Point Tap Plug # 10x24 Nitride | AG4CTR 33XZ67 1101600503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "€22.42
OSG 1101600603 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου # 10x32 νιτρίδιο | AG4CTT 33XZ68 1101600603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "€23.42
OSG 1101600703 Βύσμα σπειροειδούς σημείου 1/4 ίντσες x 20 νιτρίδες | AG4CTU 33XZ69 1101600703UNC380mm20H30.255 "1 / 4 "1"€24.83
OSG 1101600803 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 1/4 ίντσας x 20 νιτρίδιο | AG4CTV 33XZ70 1101600803UNC380mm20H50.255 "1 / 4 "1"€24.83
OSG 1101600903 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 1/4 ίντσες x 28 νιτρίδιο | AG4CTW 33XZ71 1101600903UNF380mm28H30.255 "1 / 4 "1"€24.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1101601303 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 3/8 ίντσας x 16 νιτρίδιο
€34.87 /μονάδα