Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1005113008 Ευθύγραμμο αυλάκι Τροποποιημένο πάτο 1/2 ίντσας x 13 Ticn | AG3NNY 33PC76

OSG 1005113008 Τροποποιημένο πάτο με ευθεία φλάουτο 1/2 ίντσα x 13 Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NNY Μοντέλο: 1005113008Cross Ref: 33PC76

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€138.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας10051
ΥλικόXPM
Αριθμός φλαούτων5
Συνολικό μήκος3.375 "
Πίσσα13
Όρια διαμέτρου βήματοςH5
Σανκ Ντία.0.275 "
Μέγεθος1 / 2 "
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 21 / 32 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207406000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΌρια διαμέτρου βήματοςΤύπος διάστασηςΕίδοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
OSG 1005111408 Ευθύγραμμο αυλάκι Τροποποιημένο πάτο 1/4 ίντσας x 20 Ticn | AG3NNW 33PC74 1005111408H5-Ευθεία βρύση φλάουτου0.191 "1 / 4 "Τροποποιημένο Bottoming1"-€76.79
OSG 1005112208 Ευθύγραμμο αυλάκι Τροποποιημένο πάτο 3/8 ιντσών x 16 Ticn | AG3NNX 33PC75 1005112208H5-Ευθεία βρύση φλάουτου0.286 "3 / 8 "Τροποποιημένο Bottoming1.25 "-€91.70
OSG 1105100408 Ευθύγραμμο Φλάουτο Βρύσης Τροποποιημένος πάτος 6 x 1.00mm Ticn | AG3NPN 33PC95 1105100408D5-Ευθεία βρύση φλάουτου4.85mmM6Τροποποιημένο Bottoming25mm-€72.33
OSG 1105100708 Straight Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Ticn | AG3NPP 33PC96 1105100708D6-Ευθεία βρύση φλάουτου7.20mmM10Τροποποιημένο Bottoming32mm-€90.29
OSG 1005112008 Straight Flute Tap Mod Bottom 5/16-24 TiCN | AH3ZEM 33YH79 1005112008-ΊντσαΠατήστε0.318 "-Ευθεία φλάουτο (χέρι)1.125 "5 / 16 "-24€80.14
OSG 1105301208 Straight Flute Tap Bottm M16 x 2.00 TiCN 5 Flutes | AH3ZEN 33YJ88 1105301208-ΜετρικόςΠατήστε12.00mm-Ευθεία φλάουτο (χέρι)46mmM16-2.00€198.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1005113008 Τροποποιημένο πάτο με ευθεία φλάουτο 1/2 ίντσα x 13 Ticn
€138.56 /μονάδα