ORION CTF08-01 Βαμβακερό σχοινί 1/2 ίντσα διάμετρος 300 πόδια | AG6DHD 35MP23

ORION CTF08-01 Σχοινί βαμβακερό 1/2 ίντσας διάμετρος 300 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6DHD Μοντέλο: CTF08-01Cross Ref: 35MP23

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€443.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκοινί
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος300ft.
Τύπος ΠακέτοΚαρούλι
Κατασκευή σχοινιώνTwisted
Σχοινί Dia.1 / 2 "
Υλικό σχοινιούΒαμβάκι
ΥποκατηγορίαΣχοινιά γενικού σκοπού
Αντοχή σε εφελκυσμό2150 λίβρες
Όριο φόρτου εργασίας215 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.775
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ5607909000

Λεπτομέρειες:

    • Ιδιότητα απόδοσης: Άνετη λαβή
    • ,
    • Εφαρμογή σχοινιών: Γενικός σκοπός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤύπος ΠακέτοΣχοινί Dia.Υλικό σχοινιούΑντοχή σε εφελκυσμόΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ORION 330320-NAT-00600-60023 Σχοινί Μανίλα Διάμετρος 1 ίντσας 600 πόδια | AG6DCA 35MP02 330320-NAT-00600-60023Μανίλα600ft.Χαρτοκιβώτιο1"Μανίλα8100 λίβρες810 λίβρες€926.65
ORION 330080-NAT-01200-60013 Σχοινί Μανίλα 1/4 ίντσας διάμετρος 1200 πόδια | AG6DGG 35MN96 330080-NAT-01200-60013Μανίλα1200ft.Χαρτοκιβώτιο1 / 4 "Μανίλα540 λίβρες54 λίβρες€103.94
ORION 330120-NAT-00600-60014 Σχοινί Μανίλα Διάμετρος 3/8 ίντσας 600 πόδια | AG6DGH 35MN97 330120-NAT-00600-60014Μανίλα600ft.Χαρτοκιβώτιο3 / 8 "Μανίλα1220 λίβρες122 λίβρες€152.59
ORION 330160-NAT-00600-60016 Σχοινί Manila 1/2 ίντσας διάμετρος 600 πόδια | AG6DGJ 35MN98 330160-NAT-00600-60016Μανίλα600ft.Χαρτοκιβώτιο1 / 2 "Μανίλα2380 λίβρες238 λίβρες€264.02
ORION 330200-NAT-00600-60018 Σχοινί Manila 5/8 ίντσες Διάμετρος 600 πόδια | AG6DGK 35MN99 330200-NAT-00600-60018Μανίλα600ft.Χαρτοκιβώτιο5 / 8 "Μανίλα3960 λίβρες396 λίβρες€524.42
ORION 330240-NAT-00600-60019 Σχοινί Manila 3/4 ίντσας Διάμετρος 600 πόδια | AG6DGL 35MP01 330240-NAT-00600-60019Μανίλα600ft.Χαρτοκιβώτιο3 / 4 "Μανίλα4860 λίβρες486 λίβρες€627.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION CTF08-01 Σχοινί βαμβακερό 1/2 ίντσας διάμετρος 300 πόδια
€443.00 /μονάδα