Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORION 1/2 90E Αγκώνας 90 Βαθμός Σωλήνας Μέγεθος 1/2 In | AD2GZN 3PFL2

ORION Μέγεθος σωλήνα 1/2 90E Ebow 90 Degree 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GZN Μοντέλο: 1/2 90ECross Ref: 3PFL2
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
€27.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΟλίσθηση x Ολίσθηση
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.1.193 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πρόγραμμα80
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 210 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠρόγραμμαΘερμ. ΕύροςΤιμή
ORION 3/4 90E Μέγεθος σωλήνα αγκώνα 90 βαθμού 3/4 In | AD2GZP 3PFL3 3/4 90ΕΆσπροΟλίσθηση x Ολίσθηση150 psi1.425 "3 / 4 "8040 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€29.41
ORION 1 90E Αγκώνας 90 βαθμού σωλήνα Μέγεθος 1 σε | AD2GZQ 3PFL4 1 90EΆσπροΟλίσθηση x Ολίσθηση150 psi1.696 "1"8040 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€36.83
ORION 11/2 90 ELBOW - 1/4 BEND Elbow 90 Degree 1/4 Bend 1 1/2 ίντσας πολυ | AD2LYY 3RDT5 11/2 90 ELBOW - 1/4 ΣτροφήΜπλεΧωρίς κόμβο80 psi1.9 "1.5 "40-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€40.95
ORION 2 90 ELBOW - 1/4 BEND Ebow 90 Degree 1/4 Bend 2 Inch Poly | AD2LYZ 3RDT6 2 90 ELBOW - 1/4 ΣτροφήΜπλεΧωρίς κόμβο80 psi2.374 "2"40-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€46.38
ORION 3 90 ELBOW - 1/4 BEND Ebow 90 Degree 1/4 Bend 3 Inch Poly | AD2LZA 3RDT7 3 90 ELBOW - 1/4 ΣτροφήΜπλεΧωρίς κόμβο80 psi3.492 "3"40-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€113.45
ORION 4 90 ELBOW - 1/4 BEND Ebow 90 Degree 1/4 Bend 4 Inch Poly | AD2LZB 3RDT8 4 90 ELBOW - 1/4 ΣτροφήΜπλεΧωρίς κόμβο80 psi4.485 "4"40-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€202.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION Μέγεθος σωλήνα 1/2 90E Ebow 90 Degree 1/2 In
€27.46 /μονάδα