Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORION 3 90 ELBOW - 1/4 BEND Ebow 90 Degree 1/4 Bend 3 Inch Poly | AD2LZA 3RDT7

ORION 3 90 ELBOW - 1/4 BEND Ebow 90 Degree 1/4 Bend 3 Inch Poly

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LZA Μοντέλο: 3 90 ELBOW - 1/4 BENDCross Ref: 3RDT7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€113.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΜπλε
Τύπος σύνδεσηςΧωρίς κόμβο
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Εκτός Dia.3.492 "
Μέγεθος σωλήνα3"
Πρόγραμμα40
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠρόγραμμαΘερμ. ΕύροςΤιμή
ORION 1/2 90E Αγκώνας 90 Βαθμός Σωλήνας Μέγεθος 1/2 In | AD2GZN 3PFL2 1/2 90ΕΆσπροΟλίσθηση x Ολίσθηση150 psi1.193 "1 / 2 "8040 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€27.46
ORION 3/4 90E Μέγεθος σωλήνα αγκώνα 90 βαθμού 3/4 In | AD2GZP 3PFL3 3/4 90ΕΆσπροΟλίσθηση x Ολίσθηση150 psi1.425 "3 / 4 "8040 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€29.41
ORION 1 90E Αγκώνας 90 βαθμού σωλήνα Μέγεθος 1 σε | AD2GZQ 3PFL4 1 90EΆσπροΟλίσθηση x Ολίσθηση150 psi1.696 "1"8040 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€36.83
ORION 11/2 90 ELBOW - 1/4 BEND Elbow 90 Degree 1/4 Bend 1 1/2 ίντσας πολυ | AD2LYY 3RDT5 11/2 90 ELBOW - 1/4 ΣτροφήΜπλεΧωρίς κόμβο80 psi1.9 "1.5 "40-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€40.95
ORION 2 90 ELBOW - 1/4 BEND Ebow 90 Degree 1/4 Bend 2 Inch Poly | AD2LYZ 3RDT6 2 90 ELBOW - 1/4 ΣτροφήΜπλεΧωρίς κόμβο80 psi2.374 "2"40-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€46.38
ORION 4 90 ELBOW - 1/4 BEND Ebow 90 Degree 1/4 Bend 4 Inch Poly | AD2LZB 3RDT8 4 90 ELBOW - 1/4 ΣτροφήΜπλεΧωρίς κόμβο80 psi4.485 "4"40-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€202.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION 3 90 ELBOW - 1/4 BEND Ebow 90 Degree 1/4 Bend 3 Inch Poly
€113.45 /μονάδα