Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORALITE 18454 αντανακλαστική ταινία, πλάτος 4 ιντσών, μήκος 18 ιντσών, σιδηροδρομική, πολυ τσάντα | CE9QJL 45TT09

ORALITE 18454 Ανακλαστική ταινία, πλάτος 4 ιντσών, μήκος 18 ίντσες, ράγα, πολυτσάντα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9QJL Μοντέλο: 18454Cross Ref: 45TT09

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντανακλαστική ταινία
Δύναμη πρόσφυσης96 oz / in
ΧρώμαΚίτρινο σχολικό λεωφορείο
Μήκος18 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Θερμοκρασία απόδοσης.10 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Πάχος8 χιλίων
ΧαρακτηριστικάΡάγα
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
ORALITE 18453 αντανακλαστική ταινία, πλάτος 4 ιντσών, μήκος 18 ιντσών, ράγα, πολυ τσάντα | CE9QJK 45TT08 18453Κίτρινο€4.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORALITE 18454 Ανακλαστική ταινία, πλάτος 4 ιντσών, μήκος 18 ίντσες, ράγα, πολυτσάντα
€4.23 /μονάδα