Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μοχλός μεντεσέδων OMRON Z-25GW Snap Switch 25a 1 No 1 Nc | AE4CGP 5JEG2

OMRON Z-25GW Snap Switch 25a 1 No 1 Nc Μοχλός μεντεσέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CGP Μοντέλο: Z-25GWCross Ref: 5JEG2
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
€4.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.5 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating25A
Βάθος0.64 "
Διαφορικό ταξίδι0.093 "
Ύψος0.64 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική θήκη και κάλυμμα
Μήκος1.823 "
Μέγιστη. Pretravel0.25 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη3.53 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 221 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.187 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.49 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός μεντεσέ
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜήκος ενεργοποιητήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΜέγιστη. PretravelΔιάσταση στήριξηςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάνω από το ταξίδιΤιμή
Μοχλός μεντεσέ OMRON A-20GV Snap Switch 20a Spdt | AC2JRU 2KRK6 Α-20GV1.94 "2.5 "SPDT0.626 "1 "Κέντρα2.47 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.16 "€29.96
Μοχλός μεντεσέ OMRON Z-15GW Snap Swa 15a Spdt | AC2JTH 2KRN1 Z-15GW1.94 "2.5 "SPDT10.0mm1 "Κέντρα2.47 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.221 "€20.17
OMRON X-10GW-B Διακόπτης Snap 10a Spdt Hinge Lever | AC2JTU 2KRP4 X-10GW-Β1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "Κέντρα3.88 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.19 "€37.45
Μοχλός μεντεσέ OMRON X-10GW Snap Switch 10a Spdt | AC2JUB 2KRR6 X-10GW1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "Κέντρα3.88 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.19 "€34.22
OMRON DZ-10GW-1A Διακόπτης Snap 10a Dpdt Μοχλός μεντεσέ | AC2JUK 2KRT7 DZ-10GW-1Α1.94 "2.5 "DPDT25.5mm1 "Κέντρα6.00 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.063 "€45.64
OMRON DZ-10GW-1B Διακόπτης Snap 10a Dpdt Μοχλός άρθρωσης | AE7ZQD 6C917 DZ-10GW-1B1.94 "63.5mmDPDT1.004 "1 "Κέντρα6.00 ουγκιά-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C0.063 "€47.08
Μοχλός μεντεσέδων OMRON Z-15GW-B7-K Snap Switch 15a Spdt | AF2PMA 6X284 Z-15GW-B7-Κ1.94 "2.5 "SPDT0.22 "1.03 "Κέντρα2.5 ουγκιά-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C0.22 "€17.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON Z-25GW Snap Switch 25a 1 No 1 Nc Μοχλός μεντεσέ
€4.08 /μονάδα