Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μοχλός μεντεσέ OMRON A-20GV Snap Switch 20a Spdt | AC2JRU 2KRK6

OMRON Μοχλός μεντεσέδων A-20GV Snap Switch 20a Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2JRU Μοντέλο: A-20GVCross Ref: 2KRK6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€29.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή2.5 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating20A
Βάθος0.69 "
Διαφορικό ταξίδι0.095 "
Ύψος1.05 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.626 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη2.47 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.16 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.49 ουγκιά
Τύπος τερματικούSolder
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός μεντεσέ
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜήκος ενεργοποιητήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΜέγιστη. PretravelΔιάσταση στήριξηςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάνω από το ταξίδιΤιμή
Μοχλός μεντεσέ OMRON Z-15GW Snap Swa 15a Spdt | AC2JTH 2KRN1 Z-15GW1.94 "2.5 "SPDT10.0mm1 "Κέντρα2.47 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.221 "€20.17
OMRON X-10GW-B Διακόπτης Snap 10a Spdt Hinge Lever | AC2JTU 2KRP4 X-10GW-Β1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "Κέντρα3.88 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.19 "€37.45
Μοχλός μεντεσέ OMRON X-10GW Snap Switch 10a Spdt | AC2JUB 2KRR6 X-10GW1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "Κέντρα3.88 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.19 "€34.22
OMRON DZ-10GW-1A Διακόπτης Snap 10a Dpdt Μοχλός μεντεσέ | AC2JUK 2KRT7 DZ-10GW-1Α1.94 "2.5 "DPDT25.5mm1 "Κέντρα6.00 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.063 "€45.64
Μοχλός μεντεσέδων OMRON Z-25GW Snap Switch 25a 1 No 1 Nc | AE4CGP 5JEG2 Z-25GW1.823 "1.5 "SPDT0.25 "1 "Κέντρα3.53 ουγκιά-40 βαθμούς έως 221 βαθμούς F0.187 "€4.08
OMRON DZ-10GW-1B Διακόπτης Snap 10a Dpdt Μοχλός άρθρωσης | AE7ZQD 6C917 DZ-10GW-1B1.94 "63.5mmDPDT1.004 "1 "Κέντρα6.00 ουγκιά-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C0.063 "€47.08
Μοχλός μεντεσέδων OMRON Z-15GW-B7-K Snap Switch 15a Spdt | AF2PMA 6X284 Z-15GW-B7-Κ1.94 "2.5 "SPDT0.22 "1.03 "Κέντρα2.5 ουγκιά-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C0.22 "€17.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON Μοχλός μεντεσέδων A-20GV Snap Switch 20a Spdt
€29.96 /μονάδα