Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON X-10GS Snap Switch 10a Spdt Slim Spring Plunger | AC2JTZ 2KRR1

OMRON X-10GS Snap Switch 10a Spdt Slim Spring Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2JTZ Μοντέλο: X-10GSCross Ref: 2KRR1
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
€36.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή0.56 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating10A
Βάθος0.69 "
Διαφορικό ταξίδι0.007 "
Ύψος0.84 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.035 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη18.00 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.06 "
Απελευθέρωση Δύναμη4.02 ουγκιά
Τύπος τερματικούSolder
Τύπος ενεργοποιητήΛεπτό έμβολο ελατηρίου
Τάση τάσης125 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάνω από το ταξίδιΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤάση τάσηςΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΤιμή
OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt Λεπτό έμβολο ελατηρίου | AC2JTB 2KRL4 Z-15GS550.063 "0.54 "15A4.02 ουγκιάSolder125/250/480 VAC0.002 "0.016 "€29.49
OMRON Z-15GS55-B7-K Διακόπτης Snap 15a Spdt Λεπτό έμβολο ελατηρίου | AD3AHT 3XG52 Z-15GS55-B7-Κ0.063 "1.03 "15A4.00 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC0.002 "0.075 "€41.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON X-10GS Snap Switch 10a Spdt Slim Spring Plunger
€36.84 /μονάδα