Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μοχλός μεντεσέδων OMRON V-10G2 Mini Snap Switch 10a Spdt | AF2PMJ 6X292

OMRON V-10G2 Mini Snap Switch 10a Spdt Μοχλός μεντεσέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PMJ Μοντέλο: V-10G2Σταυρός: 6Χ292

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης δράσης Miniature Snap
Μήκος ενεργοποιητή27.4 +/-0.8 χλστ
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating10A
Διαφορικό ταξίδι0.76mm
Ύψος0.625 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστική θήκη και κάλυμμα
Μήκος1.09 "
Μέγιστη. Pretravel0.125 "
Διάσταση στήριξης0.875 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη1.31 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμοί έως 150 βαθμούς C
Πάνω από το ταξίδι0.085 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.25 ουγκιά
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση 3/16 "
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός μεντεσέ
Τάση τάσης125 / 250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπελευθέρωση ΔύναμηΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΤύπος ενεργοποιητήΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc button | AE4CEY 5JEC0 V-15G-D2.32 ουγκιά1"15AΚουμπί0.012 "0.047 "7.05 ουγκιά-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F€3.14
Μίνι διακόπτης OMRON V-15G6-D 15a 1 No 1 Nc Long Roller Lever | AE4CFE 5JEC6 V-15G6-Δ1.16 ουγκιά1"15AΜακρύς μοχλός κυλίνδρων0.031 "0.126 "4.41 ουγκιά-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F€4.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON V-10G2 Mini Snap Switch 10a Spdt Μοχλός μεντεσέ
€3.60 /μονάδα