Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc button | AE4CEY 5JEC0

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc button

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CEY Μοντέλο: V-15G-DCross Ref: 5JEC0
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
€3.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης δράσης Miniature Snap
Μήκος ενεργοποιητή1"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Διαφορικό ταξίδι0.012 "
Ύψος0.625 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστική θήκη και κάλυμμα
Μήκος1.09 "
Μέγιστη. Pretravel0.047 "
Διάσταση στήριξης0.875 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη7.05 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.051 "
Απελευθέρωση Δύναμη2.32 ουγκιά
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση 3/16 "
Τύπος ενεργοποιητήΚουμπί
Τάση τάσης125 / 250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπελευθέρωση ΔύναμηΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΤύπος ενεργοποιητήΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
Μίνι διακόπτης OMRON V-15G6-D 15a 1 No 1 Nc Long Roller Lever | AE4CFE 5JEC6 V-15G6-Δ1.16 ουγκιά1"15AΜακρύς μοχλός κυλίνδρων0.031 "0.126 "4.41 ουγκιά-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F€4.96
Μοχλός μεντεσέδων OMRON V-10G2 Mini Snap Switch 10a Spdt | AF2PMJ 6X292 V-10G20.25 ουγκιά27.4 +/-0.8 χλστ10AΜοχλός μεντεσέ0.76mm0.125 "1.31 ουγκιά-40 βαθμοί έως 150 βαθμούς C€3.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc button
€3.14 /μονάδα