Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON MKS2PNAC120 Ρελέ 8 ακίδων Dpdt 10a 120vac | AE3PRB 5EMF8

OMRON MKS2PNAC120 Ρελέ 8 ακίδων Dpdt 10a 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3PRB Μοντέλο: MKS2PNAC120Cross Ref: 5EMF8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία Coil VA2.3
Πηνία πηνίου120 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κασσίτερο ίνδιο
Βαθμολογία επαφών10Α @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
ΒάσηΥποδοχή Octal Plug In
Καρφίτσες8
Πιέστε για δοκιμήΟχι
ΡευματοδότηςΑρ. Αρ. PF083A-E
Κωδικός υποδοχήςA
Ένδειξη κατάστασηςLED και μηχανική σημαία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8536410050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΚαρφίτσεςΠιέστε για δοκιμήΡευματοδότηςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
OMRON G2R-1-SN-AC120 (S) Ρελέ 5 ακίδων Spdt 10a 120vac | AB4HUN 1YCL1 G2R-1-SN-AC120 (S)Πλακέτα τυπωμένων κυκλωμάτωνΤετράγωνα0.95ΧειροκίνητοΑρ. Αρ. P2RF-05-E10SPDT€19.10
OMRON MJN1C-N-AC120 Ρελέ 5 ακίδων Spdt 10a 120vac | AB4HUU 1YCL6 MJN1C-N-AC120ΠίνακαςΤετράγωνα1.75ΧειροκίνητοΑρ. Όχι. PTF11PC10SPDT€41.93
OMRON LY1N-AC110 / 120 Ρελέ 8 ακίδων Spdt 15a 120vac | AB4HUZ 1YCN2 LY1N-AC110 / 120Τετράγωνη πρίζαΤετράγωνααπό 0.9 έως 1.18ΧειροκίνητοΑρ. Όχι. PTF08A-E15SPDT€16.84
OMRON G2R-2-SN-AC120 (S) Ρελέ 8 ακίδων Dpdt 5a 120vac | AB4HVE 1YCN7 G2R-2-SN-AC120 (S)Πλακέτα τυπωμένων κυκλωμάτωνΤετράγωνα0.98ΧειροκίνητοΑρ. Αρ. P2RF-08-E5DPDT€20.57
OMRON MJN2C-N-AC120 Ρελέ 8 ακίδων Dpdt 10a 120vac | AB4HVM 1YCP5 MJN2C-N-AC120ΠίνακαςΤετράγωνα1.78ΧειροκίνητοΑρ. Όχι. PTF11PC10DPDT€39.47
OMRON MY2N-AC110 / 120 (S) Ρελέ 8 ακίδων Dpdt 10a 120vac | AB4HVT 1YCR1 MY2N-AC110 / 120 (S)Τερματικό Socket ή SolderΤετράγωνααπό 0.9 έως 1.18ΧειροκίνητοΑρ. Όχι. PYF08A-E10DPDT€13.55
OMRON LY3N-AC120 Ρελέ 11pin 3pdt 10a 120vac | AB4HVY 1YCR6 LY3N-AC120Τετράγωνη πρίζαΤετράγωνααπό 1.6 έως 211ΧειροκίνητοΑρ. Όχι PTF11A103PDT€36.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON MKS2PNAC120 Ρελέ 8 ακίδων Dpdt 10a 120vac
€27.47 /μονάδα