Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON MGN1C-AC24 Open Power Relay 30A 24VAC SPDT | AB4HTA 1YCG1

OMRON MGN1C-AC24 Ανοιχτό ρελέ τροφοδοσίας 30A 24VAC SPDT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4HTA Μοντέλο: MGN1C-AC24Cross Ref: 1YCG1
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
€84.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοίξτε το ρελέ ισχύος
Βαθμολογία πηνίων9.5VA, 2.0W
Βαθμολογία Coil VA9.5
Πηνία πηνίου24 VAC
Αξιολόγηση ενισχυτή επαφής (επαγωγικό)30A @ 240VAC / 20A @ 600VAC, 30A @ 28VDC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)30A @ 240VAC / 20A @ 600VAC, 30A @ 28VDC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Διαστάσεις2.20 "H, 2.50" W, 2.20 "D
Ηλεκτρική σύνδεσηΒίδα
HP @ 120V1.5
HP @ 240V1.5
Hz50/60
ΒάσηΕπιφάνεια
Αριθμός Πολωνών1
Καρφίτσες5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8536410060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΤιμή
OMRON MGN1C-AC240 Open Power Relay 30A 240VAC SPDT | AB4HTB 1YCG2 MGN1C-AC240240 VAC€95.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON MGN1C-AC24 Ανοιχτό ρελέ τροφοδοσίας 30A 24VAC SPDT
€84.43 /μονάδα