HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Αντικατάσταση εσωτερικών χώρων με καρφίτσα και μανίκια Iec


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Συνθήκες έκθεσης: Υδατοστεγής , Ταιριάζει με την επωνυμία: Συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems , Στυλ τοποθέτησης: Βίδα
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΥλικόΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
IN420DF
Η 16Θερμοσκληρυνόμενο34380 - 415 VAC-€194.99
B
IN320BM
Η 16Θερμοπλαστικός23100 - 130 VAC# 14 - # 10 AWG€192.10
B
IN520EM
Η 16Θερμοπλαστικός45-# 14 - # 10 AWG€229.95
B
IN420DM
Η 20Θερμοπλαστικός34380 - 415 VAC# 14 - # 12 AWG€194.99
B
IN330BM
Η 30Θερμοπλαστικός23250 VAC# 12 - # 10 AWG€252.87
A
IN530EF
Η 30Θερμοσκληρυνόμενο45277 / 480 VAC-€356.16
B
IN530EM
Η 30Θερμοπλαστικός45277 / 480 VAC# 12 - # 10 AWG€356.16
A
IN430DF
Η 30Θερμοσκληρυνόμενο34250 VAC-€315.42
B
IN430DM
Η 30Θερμοπλαστικός34250 VAC# 12 - # 10 AWG€315.37
A
IN460CF
Η 60Θερμοσκληρυνόμενο34125 / 250 VAC-€453.52
A
IN460DF
Η 60Θερμοσκληρυνόμενο34250 VAC-€480.34
A
IN560EF
Η 60Θερμοσκληρυνόμενο45277 / 480 VAC-€521.17
A
IN360BF
Η 60Θερμοσκληρυνόμενο23250 VAC-€412.51
B
ΙΝ 460 εκ
Η 60Θερμοπλαστικός34125 / 250 VAC# 8 - # 2 AWG€453.52
B
ΙΝ 4100 εκ
Η 100Θερμοπλαστικός34125 / 250 VAC# 3 - # 1/0 AWG€617.40
A
IN5100EF
Η 100Θερμοσκληρυνόμενο45--€648.43
A
IN3100BF
Η 100Θερμοσκληρυνόμενο23125 VAC-€564.87
A
IN4100DF
Η 100Θερμοσκληρυνόμενο34250 VAC-€637.42
B
IN4100DM
Η 100Θερμοπλαστικός34250 VAC# 3 - # 1/0 AWG€637.42
A
IN5100EFS
Η 125Θερμοσκληρυνόμενο45--€648.43
B
IN5100EMS
Η 125Θερμοπλαστικός45-# 3 - # 1/0 AWG€648.43

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;