Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DM Αντικατάσταση Iec Pin And Sleeve Interior, Male, 30 A, 4 Wire, Black | AH2BNU 24JP29

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DM Ανταλλακτικό Iec Pin And Sleeve Εσωτερικό, Αρσενικό, 30 A, 4 Wire, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2BNU Μοντέλο: IN430DMCross Ref: 24JP29

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€315.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση Iec Pin και εσωτερικό μανίκι
ΧρώμαΜαύρη
Current RatingΗ 30
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 V
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαΣυσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Τάση τάσης250 VAC
Μέγεθος καλωδίου# 12 - # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)20.96
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)14.61
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΥλικόΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤάση τάσηςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN330BM Αντικατάσταση Iec Pin And Sleeve Interior, Male, 30 A, 3 Wire, Black | AH2BNM 24JN70 IN330BMΗ 30Θερμοπλαστικός23250 VAC# 12 - # 10 AWG€252.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN320BM Αντικατάσταση Iec Pin And Sleeve Interior, Male, 20 A, 3 Wire, Black | AH2BNP 24JN77 IN320BMΗ 16Θερμοπλαστικός23100 - 130 VAC# 14 - # 10 AWG€192.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DF Αντικατάσταση Iec Pin And Sleeve Interior, Female, 30 A, 4 Wire, Black | AH2BNT 24JP28 IN430DFΗ 30Θερμοσκληρυνόμενο34250 VAC-€315.42
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IN3100BF Αντικατάσταση Εσωτερικό πείρου και μανίκι IEC | CE6THG 24JP05 IN3100BFΗ 100Θερμοσκληρυνόμενο23125 VAC-€564.87
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IN360BF Αντικατάσταση Εσωτερικό πείρου και μανίκι IEC | CE6THQ 24JP14 IN360BFΗ 60Θερμοσκληρυνόμενο23250 VAC-€412.51
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IN4100CM Αντικατάσταση Εσωτερικό Πείρου και Μανικιού IEC | CE6THT 24JP19 ΙΝ 4100 εκΗ 100Θερμοπλαστικός34125 / 250 VAC# 3 - # 1/0 AWG€617.40
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IN4100DF Αντικατάσταση IEC Pin And Sleeve Interior | CE6THU 24JP20 IN4100DFΗ 100Θερμοσκληρυνόμενο34250 VAC-€637.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DM Ανταλλακτικό Iec Pin And Sleeve Εσωτερικό, Αρσενικό, 30 A, 4 Wire, Μαύρο
€315.37 /μονάδα