Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Καλώδιο οπτικών ινών OMRON E32-T51 6-9 / 16 Feet 500mm | AA9LDD 1DU72

OMRON Καλώδιο οπτικών ινών E32-T51 6-9/16 πόδια 500 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9LDD Μοντέλο: E32-T51Cross Ref: 1DU72

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€409.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο οπτικών ινών υψηλής θερμοκρασίας
Καλώδιο Dia.3 / 32 "
Μήκος καλωδίου6 9/16 πόδια.
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης500mm
Ελάχ. Μέγεθος αντικειμένου0.1 mm dia.
Μέθοδος ανίχνευσηςΜέσω της δέσμης
ΘήκηΡητίνη φθορίου
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Τύπος συμβουλήςΒίδα M4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8544700000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Πυρήνας υλικών ινών (πολυμεθυλ μεθακρυλικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαλώδιο Dia.Μέθοδος ανίχνευσηςΘερμ. ΕύροςΤύπος συμβουλήςΤιμή
OMRON E32-D61S Καλώδιο οπτικών ινών Diffuse 6-9 / 16 Feet 63mm | AA9LCP 1DU59 E32-D61S9 / 64 "Διαχέω-60 βαθμούς έως 660 βαθμούς FΒίδα M6€732.11
Καλώδιο οπτικών ινών OMRON E32-T61S 6-9 / 16 πόδια 300mm | AA9LCY 1DU67 E32-T61S4mmΜέσω της δέσμης-60 βαθμούς έως 660 βαθμούς FΒίδα M4€935.48
Καλώδιο οπτικών ινών OMRON E32-D51 Dfse 6-9 / 16 Feet 165mm | AA9LDE 1DU73 E32-D513 / 32 "Διαχέω-40 βαθμούς έως 302 βαθμούς FΒίδα M6€395.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON Καλώδιο οπτικών ινών E32-T51 6-9/16 πόδια 500 mm
€409.16 /μονάδα