Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON E2F-X10E1 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 30mm Npn Όχι | AE7ZMV 6C827

OMRON E2F-X10E1 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 30mm Npn Αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZMV Μοντέλο: E2F-X10E1Κωδ. Σταυρού: 6C827

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€283.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόπλαστικός
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τύπος κυκλώματος3 σύρμα NPN
Ανίχνευση απόστασης10mm
Διάμετρος30mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP68
Μήκος57mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο200mA
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 6, 12, 13
Συχνότητα λειτουργίας400 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος10 έως 30 VDC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Προστασία βραχυκυκλώματος, ένδειξη LED

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπόθεση ΥλικόΤύπος κυκλώματοςΔιάμετροςΜήκοςΑξιολόγηση NEMAΣυχνότητα λειτουργίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
OMRON E2F-X1R5F1 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 8mm Pnp Όχι | AA9NHR 1EA75 E2F-X1R5F1πλαστικός3 καλώδιο PNP8mm30 "4X2000 Hz12 έως 24 VDC€351.32
OMRON E2F-X10E2 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 30mm Npn Nc | AB8YUK 2AKE9 E2F-X10E2ABS3 σύρμα NPN30mm57mm1, 3, 4, 6, 12,13400 Hz10 έως 30 VDC€254.14
OMRON E2F-X10F1 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 30 mm Pnp αριθ. | AB8YUL 2AKF1 E2F-X10F1ABS3 καλώδιο PNP30mm57mm1, 3, 4, 6, 12,13400 Hz10 έως 30 VDC€284.30
OMRON E2F-X1R5E2 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 8mm Npn Nc | AB8YUP 2AKF4 E2F-X1R5E2ABS3 σύρμα NPN8mm30 "1, 3, 4, 6, 12,132000 Hz10 έως 30 VDC€312.89
OMRON E2F-X1R5E1 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 8mm Npn Όχι | AE7ZMT 6C825 E2F-X1R5E1πλαστικός3 σύρμα NPN8mm30 "1, 3, 4, 6, 12, 132000 Hz10 έως 30 VDC€302.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E2F-X10E1 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 30mm Npn Αρ
€283.26 /μονάδα