Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON A-20G-B7-K Snap Switch 20a Spdt Pin Plunger | AF2PMD 6X287

OMRON A-20G-B7-K Snap Switch 20a Spdt Pin Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PMD Μοντέλο: A-20G-B7-KΣταυρός: 6Χ287
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
€24.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.94 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating20A
Βάθος0.69 "
Διαφορικό ταξίδι0.008 "
Ύψος0.95 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.051 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη14.1 έως 22.0 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C
Πάνω από το ταξίδι0.01 "
Απελευθέρωση Δύναμη10.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΚαρφίτσα
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. PretravelΜήκος ενεργοποιητήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΔιάσταση στήριξηςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤιμή
OMRON A-20G Snap Switch 20a Spdt Pin Pluger | AC2JRN 2KRK1 TO-20G0.051 "1.94 "SPDT1 "Κέντρα14.12 έως 22.06 ουγκιές.-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.01 "10.06 ουγκιά€28.44
OMRON Z-15G Snap Switch 15a Spdt Pin έμβολο | AC2JRZ 2KRL2 Z-15G0.016 "Δεν εφαρμόζεταιSPDT1 "Κέντρα8.83 έως 12.36 ουγκιές.-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.005 "4.02 ουγκιά€19.03
OMRON X-10G-B Snap Switch 10a Spdt Pin έμβολο | AC2JTN 2KRN7 X-10G-Β0.035 "Δεν εφαρμόζεταιSPDT1 "Κέντρα18.00 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.01 "4.02 ουγκιά€31.83
Έμβολο OMRON X-10G Snap Switch 10a Spdt Pin | AC2JTY 2KRP9 X-10G0.035 "Δεν εφαρμόζεταιSPDT1 "Κέντρα18.00 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.01 "4.02 ουγκιά€28.18
OMRON DZ-10G-1A Snap Switch 10a Dpdt Pin έμβολο | AC2JUG 2KRT3 DZ-10G-1Α0.067 "1.94 "DPDT1 "Κέντρα20.12 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.005 "2.01 ουγκιά€43.54
OMRON TZ-1G Διακόπτης Snap 1a Spdt Pin Pluger | AC2JUN 2KRU1 TZ-1G0.016 "1.94 "SPDT1 "Κέντρα17.65 ουγκιά-85 βαθμούς έως 752 βαθμούς F0.005 "4.02 ουγκιά€464.01
OMRON Z-15G Snap Switch 15a 1 No 1 Nc Pin Pluger | AE4CFN 5JED4 Z-15G0.016 "1.94 "SPDT1 "Κέντρα12.34 ουγκιά-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F0.005 "4.02 ουγκιά€9.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON A-20G-B7-K Snap Switch 20a Spdt Pin Plunger
€24.02 /μονάδα