Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON STI 44507-3620 Διακόπτης κλειδώματος 1no/1nc Ss | AC2MMF 2LCH2

OMRON STI 44507-3620 Διακόπτης Interlock 1no/1nc Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MMF Πρότυπο: 44507-3620Cross Ref: 2LCH2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€568.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Βάθος ενεργοποιητή0.75 "
Ύψος ενεργοποιητή3.21 "
Πλάτος ενεργοποιητή0.75 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος καλωδίου9.8ft.
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Αξιολόγηση επαφών DC1A @ 30V
Εκτίμηση IPIP67
Αξιολόγηση NEMA6
Απόσταση ανίχνευσης εκτός0.47 "έως 0.98"
Απόσταση ανίχνευσης0.28 "έως 0.47"
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 257 βαθμοί F
Διακόπτης βάθους0.75 "
Διακοπή ύψους0.75 "
Διακόπτης πλάτους0.75 "
Τύπος τερματισμούΓυμνό καλώδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος ενεργοποιητήΥλικό σώματοςΜήκος καλωδίουΦόρμα ΕπικοινωνίαςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
OMRON STI 44507-1660 Διακόπτης Interlock 1no / 1nc Abs | AC2MLM 2LCF1 44507-16603.25 "ABS9.8ft.1NO, 1NC14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F€444.40
OMRON STI 44507-1661 Διακόπτης κλειδαριάς 1no / 1nc Abs | AC2MLN ​​2LCF2 44507-16613.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F€490.09
OMRON STI 44507-1620 Διακόπτης κλειδαριάς 1no / 1nc Abs | AC2MLW 2LCF9 44507-16203.25 "ABS9.8ft.1NO, 1NC14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F€395.15
OMRON STI 44507-1621 Διακόπτης κλειδώματος 1no/1nc Abs | AC2MLX 2LCG1 44507-16213.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F€544.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON STI 44507-3620 Διακόπτης Interlock 1no/1nc Ss
€568.97 /μονάδα