Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON STI 44507-1620 Διακόπτης κλειδαριάς 1no / 1nc Abs | AC2MLW 2LCF9

OMRON STI 44507-1620 Διακόπτης Interlock 1no/1nc Abs

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2MLW Πρότυπο: 44507-1620Cross Ref: 2LCF9
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
€395.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Βάθος ενεργοποιητή0.75 "
Ύψος ενεργοποιητή3.25 "
Πλάτος ενεργοποιητή0.75 "
Υλικό σώματοςABS
Μήκος καλωδίου9.8ft.
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC
Αξιολόγηση επαφών DC1A @ 30V
Εκτίμηση IPIP67
Αξιολόγηση NEMA6
Απόσταση ανίχνευσης εκτός0.47 "έως 0.98"
Απόσταση ανίχνευσης0.28 "έως 0.47"
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F
Διακόπτης βάθους0.67 "
Διακοπή ύψους0.75 "
Διακόπτης πλάτους0.75 "
Τύπος τερματισμούΓυμνό καλώδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος ενεργοποιητήΥλικό σώματοςΜήκος καλωδίουΦόρμα ΕπικοινωνίαςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
OMRON STI 44507-1660 Διακόπτης Interlock 1no / 1nc Abs | AC2MLM 2LCF1 44507-16603.25 "ABS9.8ft.1NO, 1NC14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F€444.40
OMRON STI 44507-1661 Διακόπτης κλειδαριάς 1no / 1nc Abs | AC2MLN ​​2LCF2 44507-16613.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F€490.09
OMRON STI 44507-1621 Διακόπτης κλειδώματος 1no/1nc Abs | AC2MLX 2LCG1 44507-16213.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F€544.07
OMRON STI 44507-3620 Διακόπτης κλειδώματος 1no/1nc Ss | AC2MMF 2LCH2 44507-36203.21 "Ανοξείδωτο ατσάλι9.8ft.1NO / 1NC14 βαθμοί έως 257 βαθμοί F€568.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON STI 44507-1620 Διακόπτης Interlock 1no/1nc Abs
€395.15 /μονάδα