Μηχανή αέρα OMNITEC OA600V Αρνητική | AC2VXW 2NJ19

OMNITEC Μηχανή αέρα OA600V Αρνητικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VXW Μοντέλο: OA600VCross Ref: 2NJ19

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,626.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή αρνητικού αέρα HEPA
Ροή αέρα με φίλτρο HEPA150 έως 550 cfm
Ενισχυτές3.5
ΚατασκευήΓυαλισμένο αλουμίνιο
Ντεσιμπέλ65
Απαλλαγή Dia.8"
ΔιήθησηHEPA
Ύψος16 "
HP1/4
Μήκος30.5 "
ΜηχανοκίνηταΜεταβλητή ταχύτητα που προστατεύεται θερμικά
Καθαρό βάρος55 λίβρες
Τάση115
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.02
Ύψος πλοίου (cm)59.18
Μήκος πλοίου (cm)89.66
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ροή αέρα χωρίς φίλτρο HEPA (100 έως 600 cfm)
    • Κύριο μέγεθος φίλτρου (12 "x 12" x 11-1 / 2 ")
    • Μέγεθος φίλτρου (13.5 "x 13.5" x 2 ")
    • Τύπος Prefilter (Polypad)
    • Μετρητής κενού (0 έως 3 "WC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςHPΜήκοςΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
Αρνητικό μηχάνημα αέρα OMNITEC OA1000V | AC2VXY 2NJ21 ΟΑ1000V5.821 "1/232 "75 λίβρες18 "€3,284.56
Αρνητική μηχανή αέρα OMNITEC OA2000V | AC2VXZ 2NJ23 ΟΑ2000V929 "3/434 "110 λίβρες20 "€3,385.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMNITEC Μηχανή αέρα OA600V Αρνητικό
€2,626.08 /μονάδα