Αρνητική μηχανή αέρα OMNITEC OA2000V | AC2VXZ 2NJ23

OMNITEC Μηχανή αέρα OA2000V Αρνητικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VXZ Μοντέλο: OA2000VCross Ref: 2NJ23

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,385.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή αρνητικού αέρα HEPA
Ροή αέρα με φίλτρο HEPA300 έως 1900 cfm
Ενισχυτές9
ΚατασκευήΓυαλισμένο αλουμίνιο
Ντεσιμπέλ70
Απαλλαγή Dia.12 "
ΔιήθησηHEPA
Ύψος29 "
HP3/4
Μήκος34 "
ΜηχανοκίνηταΜεταβλητή ταχύτητα που προστατεύεται θερμικά
Καθαρό βάρος110 λίβρες
Τάση115
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)97.79
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ροή αέρα χωρίς φίλτρο HEPA (250 έως 2000 cfm)
    • Κύριο μέγεθος φίλτρου (24 "x 18" x 12 ")
    • Μέγεθος φίλτρου (26 "x 20" x 2 ")
    • Τύπος Prefilter (Polypad)
    • Μετρητής κενού (0 έως 5 "WC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςHPΜήκοςΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
Μηχανή αέρα OMNITEC OA600V Αρνητική | AC2VXW 2NJ19 ΟΑ600V3.516 "1/430.5 "55 λίβρες14 "€2,626.08
Αρνητικό μηχάνημα αέρα OMNITEC OA1000V | AC2VXY 2NJ21 ΟΑ1000V5.821 "1/232 "75 λίβρες18 "€2,956.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMNITEC Μηχανή αέρα OA2000V Αρνητικό
€3,385.37 /μονάδα