Αρνητικό μηχάνημα αέρα OMNITEC OA1000V | AC2VXY 2NJ21

OMNITEC Μηχανή αέρα OA1000V Αρνητικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VXY Μοντέλο: OA1000VCross Ref: 2NJ21

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,284.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή αρνητικού αέρα HEPA
Ροή αέρα με φίλτρο HEPA300 έως 950 cfm
Ενισχυτές5.8
ΚατασκευήΓυαλισμένο αλουμίνιο
Ντεσιμπέλ67
Απαλλαγή Dia.10 "
ΔιήθησηHEPA
Ύψος21 "
HP1/2
Μήκος32 "
ΜηχανοκίνηταΜεταβλητή ταχύτητα που προστατεύεται θερμικά
Καθαρό βάρος75 λίβρες
Τάση115
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)65.79
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)55.12
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ροή αέρα χωρίς φίλτρο HEPA (250 έως 1500 cfm)
    • Κύριο μέγεθος φίλτρου (16 "x 16" x 11-1 / 2 ")
    • Μέγεθος φίλτρου (17.5 "x 17.5" x 2 ")
    • Τύπος Prefilter (Polypad)
    • Μετρητής κενού (0 έως 5 "WC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςHPΜήκοςΚαθαρό βάροςΠλάτοςΤιμή
Μηχανή αέρα OMNITEC OA600V Αρνητική | AC2VXW 2NJ19 ΟΑ600V3.516 "1/430.5 "55 λίβρες14 "€2,626.08
Αρνητική μηχανή αέρα OMNITEC OA2000V | AC2VXZ 2NJ23 ΟΑ2000V929 "3/434 "110 λίβρες20 "€3,385.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMNITEC Μηχανή αέρα OA1000V Αρνητικό
€3,284.56 /μονάδα