OHAUS EX223 Ψηφιακή ισορροπία Πλατφόρμα SS Χωρητικότητα 220g | AG9CDL 13P613

OHAUS EX223 Digital Balance SS Platform 220g Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CDL Μοντέλο: EX223Σταυρός: 13P613

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,179.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής κλίμακα πάγκου
Τρόποι εφαρμογήςΖύγιση, Ποσοστό ζύγισης, Μέτρηση εξαρτημάτων, Έλεγχος ζύγισης, Ζύγισμα ζώων, Πλήρωση, Συνολικός σχηματισμός, Διαφορική ζύγιση, Προσδιορισμός πυκνότητας, Κορυφή συγκράτησης, Κοστολόγηση συστατικών, Ρυθμίσεις πιπέτας, Μεικτό / καθαρό / απόβαρο
Χωρητικότητα220g
Θύρες σύνδεσηςRS-232, USB, Ethernet
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
DisplayΟθόνη αφής VGA
Αποφοίτηση0.001g
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
Μονάδες μέτρησηςg
συνολικό ύψος13 51 / 64 "
Συνολικό μήκος15.5 "
συνολικό πλάτος9 7 / 64 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύοςΜετασχηματιστής AC, 100-240 VAC
ΥποκατηγορίαΙσορροπία ακριβείας
Βάθος επιφανείας ζύγισης5-7 / 64 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας5 7 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλύσιμο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑποφοίτησησυνολικό ύψοςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
OHAUS EX623 Ψηφιακή ισορροπία Πλατφόρμα SS 620g Χωρητικότητα | AG9CDM 13P615 EX623620g0.001g13 51 / 64 "5-7 / 64 "5 7 / 64 "€6,105.72
OHAUS EX6202 Ψηφιακή ισορροπία SS Πλατφόρμα 6200g Χωρητικότητα | AG9CDN 13P619 EX62026200g0.01g3 29 / 32 "7-29 / 32 "7.5 "€6,028.96
OHAUS EX6201 Ψηφιακή ισορροπία Πλατφόρμα SS 6200g Χωρητικότητα | AG9CDP 13P621 EX62016200g0.1g3 29 / 32 "7-29 / 32 "7.5 "€5,012.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OHAUS EX223 Digital Balance SS Platform 220g Χωρητικότητα
€4,179.53 /μονάδα