OHAUS EX6201 Ψηφιακή ισορροπία Πλατφόρμα SS 6200g Χωρητικότητα | AG9CDP 13P621

OHAUS EX6201 Digital Balance SS Platform 6200g Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9CDP Μοντέλο: EX6201Σταυρός: 13P621

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,012.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής κλίμακα πάγκου
Τρόποι εφαρμογήςΖύγιση, Ποσοστό ζύγισης, Μέτρηση εξαρτημάτων, Έλεγχος ζύγισης, Ζύγισμα ζώων, Πλήρωση, Συνολικός σχηματισμός, Διαφορική ζύγιση, Προσδιορισμός πυκνότητας, Κορυφή συγκράτησης, Κοστολόγηση συστατικών, Ρυθμίσεις πιπέτας, Μεικτό / καθαρό / απόβαρο
Χωρητικότητα6200g
Θύρες σύνδεσηςRS-232, USB, Ethernet
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
DisplayΟθόνη αφής VGA
Αποφοίτηση0.1g
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
Μονάδες μέτρησηςg
συνολικό ύψος3 29 / 32 "
Συνολικό μήκος15.5 "
συνολικό πλάτος9 7 / 64 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύοςΜετασχηματιστής AC, 100-240 VAC
ΥποκατηγορίαΙσορροπία ακριβείας
Βάθος επιφανείας ζύγισης7-29 / 32 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.245
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)56.13
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλύσιμο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑποφοίτησησυνολικό ύψοςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
OHAUS EX223 Ψηφιακή ισορροπία Πλατφόρμα SS Χωρητικότητα 220g | AG9CDL 13P613 EX223220g0.001g13 51 / 64 "5-7 / 64 "5 7 / 64 "€4,179.53
OHAUS EX623 Ψηφιακή ισορροπία Πλατφόρμα SS 620g Χωρητικότητα | AG9CDM 13P615 EX623620g0.001g13 51 / 64 "5-7 / 64 "5 7 / 64 "€6,105.72
OHAUS EX6202 Ψηφιακή ισορροπία SS Πλατφόρμα 6200g Χωρητικότητα | AG9CDN 13P619 EX62026200g0.01g3 29 / 32 "7-29 / 32 "7.5 "€6,028.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OHAUS EX6201 Digital Balance SS Platform 6200g Χωρητικότητα
€5,012.36 /μονάδα