OHAUS EX12001 Ψυγείο ακριβείας 12000g | AG9FFH 19ZD63

OHAUS EX12001 Precision Balance Digital 12000g

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FFH Μοντέλο: EX12001Cross Ref: 19ZD63

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,318.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής κλίμακα πάγκου
Τρόποι εφαρμογήςΖύγιση, Ποσοστό ζύγισης, Μέτρηση μερών, Έλεγχος ζύγισης, Δυναμική / Ζύγισμα ζώων, Πλήρωση, Συνολικοποίηση, Διαμόρφωση, Διαφορικό βάρος, Προσδιορισμός πυκνότητας, Κράτηση κορυφής, Κοστολόγηση συστατικών, SQC
Χωρητικότητα12,000g
Θύρες σύνδεσηςRS-232, USB, Ethernet
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
DisplayΟθόνη αφής VGA
Αποφοίτηση0.1g
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
Μονάδες μέτρησηςg
συνολικό ύψος4 23 / 32 "
Συνολικό μήκος17.437 "
συνολικό πλάτος14 27 / 32 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύος100/240 VAC, 47 έως 63 Hz
ΥποκατηγορίαΙσορροπία ακριβείας
Βάθος επιφανείας ζύγισης14.875 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας12.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5675
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)53.59
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλύσιμο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤρόποι εφαρμογήςΧωρητικότηταΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό πλατφόρμαςΜονάδα ισχύοςΥποκατηγορίαΤιμή
OHAUS EX10202 Ψηφιακή ισορροπία από ανοξείδωτο ατσάλι Πλατφόρμα 10 200g Χωρητικότητα | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Ζύγιση, Ποσοστό ζύγισης, Μέτρηση εξαρτημάτων, Έλεγχος ζύγισης, Ζύγισμα ζώων, Πλήρωση, Συνολικός σχηματισμός, Διαφορική ζύγιση, Προσδιορισμός πυκνότητας, Κορυφή συγκράτησης, Κοστολόγηση συστατικών, Ρυθμίσεις πιπέτας, Μεικτό / καθαρό / απόβαρο10,200g15.5 "9 7 / 64 "Ανοξείδωτο ατσάλιΜετασχηματιστής AC, 100-240 VAC-€7,160.69
OHAUS 1450-SD Μηχανική ισορροπία από ανοξείδωτο ατσάλι Πλατφόρμα χωρητικότητας 2000g | AA7GBQ 15Χ571 1450-ΣΔ7"Ζύγισμα2000g9 2 / 5 "14 "Ανοξείδωτο ατσάλιΚανένας-€479.36
OHAUS 311-00 Μηχανική ισορροπία από ανοξείδωτο χάλυβα Πλατφόρμα 311g Χωρητικότητα | AA7GBU 15Χ574 311-009"Ζύγισμα311g18 "12 "Ανοξείδωτο ατσάλιΚανένας-€454.14
OHAUS 310-00 Μηχανική ισορροπία από ανοξείδωτο ατσάλι Πλατφόρμα 310g Χωρητικότητα | AA7GBV 15Χ575 310-009"Ζύγισμα310g18 "12 "Ανοξείδωτο ατσάλιΚανένας-€514.96
OHAUS 1119-DO Μηχανική ισορροπία από ανοξείδωτο χάλυβα Πλατφόρμα χωρητικότητας 20 kg | AA7GBW 15X576 1119-ΝΟ11 "Ζύγισμα20 kg11 "34 "Ανοξείδωτο ατσάλιΚανένας-€2,673.96
OHAUS 2400-11 Μηχανική ισορροπία Χωρητικότητα 16 kg | AA7GBX 15Χ577 2400-1111 "Ζύγισμα16 kg12 "21 "Εποξειδικός ΧάλυβαςΚανένας-€2,078.46
OHAUS 2400-12 Μηχανική ισορροπία 36 λίβρες Χωρητικότητα | AA7GBY 15Χ578 2400-1211 "Ζύγισμα36 λίβρες12 "21 "Εποξειδικός ΧάλυβαςΚανένας-€2,149.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OHAUS EX12001 Precision Balance Digital 12000g
€6,318.55 /μονάδα