OHAUS AX1502 / E Precision Balance Scale Digital 1500g | AH7HJV 36TW28

OHAUS AX1502/E Ζυγαριά Precision Balance Ψηφιακή 1500g

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7HJV Μοντέλο: AX1502/ECross Ref: 36TW28

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,092.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής κλίμακα πάγκου
Τρόποι εφαρμογήςΖύγιση, Καταμέτρηση εξαρτημάτων, Ποσοστό ζύγισης, Έλεγχος ζύγισης, Δυναμική ζύγιση, Διαμόρφωση, Προσδιορισμός πυκνότητας, Αθροιστικότητα, Κράτηση οθόνης
Χωρητικότητα1500g
Θύρες σύνδεσηςRS-232, USB
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση0.01g
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
Μονάδες μέτρησηςg
συνολικό ύψος3 15 / 16 "
Συνολικό μήκος9 1 / 64 "
συνολικό πλάτος13 15 / 16 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύος100 έως 240 VAC, 0.3A, 50/60 Hz
ΥποκατηγορίαΙσορροπία ακριβείας
Βάθος επιφανείας ζύγισης7-13 / 16 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας6.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.535
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)54.36
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλύσιμο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤρόποι εφαρμογήςΧωρητικότηταΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό πλατφόρμαςΜονάδα ισχύοςΥποκατηγορίαΤιμή
OHAUS EX10202 Ψηφιακή ισορροπία από ανοξείδωτο ατσάλι Πλατφόρμα 10 200g Χωρητικότητα | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Ζύγιση, Ποσοστό ζύγισης, Μέτρηση εξαρτημάτων, Έλεγχος ζύγισης, Ζύγισμα ζώων, Πλήρωση, Συνολικός σχηματισμός, Διαφορική ζύγιση, Προσδιορισμός πυκνότητας, Κορυφή συγκράτησης, Κοστολόγηση συστατικών, Ρυθμίσεις πιπέτας, Μεικτό / καθαρό / απόβαρο10,200g15.5 "9 7 / 64 "Ανοξείδωτο ατσάλιΜετασχηματιστής AC, 100-240 VAC-€7,160.69
OHAUS 1450-SD Μηχανική ισορροπία από ανοξείδωτο ατσάλι Πλατφόρμα χωρητικότητας 2000g | AA7GBQ 15Χ571 1450-ΣΔ7"Ζύγισμα2000g9 2 / 5 "14 "Ανοξείδωτο ατσάλιΚανένας-€479.36
OHAUS 311-00 Μηχανική ισορροπία από ανοξείδωτο χάλυβα Πλατφόρμα 311g Χωρητικότητα | AA7GBU 15Χ574 311-009"Ζύγισμα311g18 "12 "Ανοξείδωτο ατσάλιΚανένας-€454.14
OHAUS 310-00 Μηχανική ισορροπία από ανοξείδωτο ατσάλι Πλατφόρμα 310g Χωρητικότητα | AA7GBV 15Χ575 310-009"Ζύγισμα310g18 "12 "Ανοξείδωτο ατσάλιΚανένας-€514.96
OHAUS 1119-DO Μηχανική ισορροπία από ανοξείδωτο χάλυβα Πλατφόρμα χωρητικότητας 20 kg | AA7GBW 15X576 1119-ΝΟ11 "Ζύγισμα20 kg11 "34 "Ανοξείδωτο ατσάλιΚανένας-€2,673.96
OHAUS 2400-11 Μηχανική ισορροπία Χωρητικότητα 16 kg | AA7GBX 15Χ577 2400-1111 "Ζύγισμα16 kg12 "21 "Εποξειδικός ΧάλυβαςΚανένας-€2,078.46
OHAUS 2400-12 Μηχανική ισορροπία 36 λίβρες Χωρητικότητα | AA7GBY 15Χ578 2400-1211 "Ζύγισμα36 λίβρες12 "21 "Εποξειδικός ΧάλυβαςΚανένας-€2,149.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OHAUS AX1502/E Ζυγαριά Precision Balance Ψηφιακή 1500g
€2,092.01 /μονάδα