Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NYCOIL 4HHE2 Tubing 0.232 Inch Id 5/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια κόκκινο | AD7ZAK

NYCOIL Σωλήνας 4HHE2 0.232 ιντσών Id 5/16 ιντσών εξωτερική διάμετρος 250 πόδια κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ZAK Μοντέλο: 4HHE2
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
€166.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής660 PSI
ΧρώμαRed
ΣκληρότηταΑκτή D: 60
Μέσα Dia.0.232 "
Μήκος250ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση333 στους 68 βαθμούς F
Εκτός Dia.5/16 "ή 8 mm
Θερμ. Εύρος-4 έως 176 F
Ανοχή+0.002 έως -0.005 "
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος0.040 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4964
Ύψος πλοίου (cm)49.78
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΧρώμαΜέσα Dia.Εκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΑνοχήWall ΠάχοςΤιμή
NYCOIL 4HHD6 Tubing 0.106 Inch Id 5/32 Inch Εξωτερική διάμετρος 250ft μπλε | AD7ZAF 4ΗHD6825 PSIΜπλε0.106 "5/32 "ή 4 mm-4 έως 175 F+0.002 έως -0.004 "0.025 "€59.43
NYCOIL 4HHD7 Tubing 0.106 Inch Id 5/32 Inch Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια κόκκινο | AD7ZAG 4ΗHD7825 PSIRed0.106 "5/32 "ή 4 mm-4 έως 176 F+0.002 έως -0.005 "0.025 "€59.96
NYCOIL 4HHE5 Tubing 0.275 Inch Id 3/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια μπλε | AD7ZAL 4ΗΗ5660 PSIΜπλε0.275 "3 / 8 "-4 έως 175 F+0.002 έως -0.004 "3 / 64 "€218.90
NYCOIL 4HHE7 Tubing 0.275in Id 3/8in Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια Κίτρινο | AD7ZAM 4ΗΗ7660 PSIΚίτρινο0.275 "3 / 8 "-4 έως 177 F+0.002 έως -0.006 "1 / 2 "€202.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NYCOIL Σωλήνας 4HHE2 0.232 ιντσών Id 5/16 ιντσών εξωτερική διάμετρος 250 πόδια κόκκινο
€166.91 /μονάδα