Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NYCOIL 2VDW3 Tubing 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος Nylon Blue 100 πόδια | AC3PQB

NYCOIL Σωλήνας 2VDW3 Εξωτερική διάμετρος 1/4 ιντσών Nylon Blue 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3PQB Μοντέλο: 2VDW3
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
€41.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής795 PSI
ΧρώμαΜπλε
ΣκληρότηταΑκτή D: 60
Μέσα Dia.0.170 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση400 στους 68 βαθμούς F
Εκτός Dia.1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-4 έως 175 F
Ανοχή+0.002 έως -0.004 "
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος0.035 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7065
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)40.39
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΘερμ. ΕύροςΤιμή
NYCOIL 2VDL1 Σωλήνωση 1/4 ίντσας Εξωτερική διάμετρος Νάιλον Μαύρο 50 πόδια | AC3PNF 2VDL1Μαύρη50ft.-4 έως 175 F€33.89
NYCOIL 2VDL8 Σωλήνωση 1/4 ίντσας Εξωτερική διάμετρος Nylon Natural 50 Feet | AC3PNN 2VDL8Φυσικό50ft.-4 έως 175 F€35.67
NYCOIL 2VDN6 Σωλήνωση 1/4 ίντσας Εξωτερική διάμετρος Nylon Clear 100 Feet | AC3PNW 2VDN6Φυσικό100ft.-4 έως 175 F€57.25
NYCOIL 2VDP4 Σωλήνωση 1/4 ίντσας Εξωτερική διάμετρος Νάιλον Μαύρο 100 πόδια | AC3PPC 2VDP4Μαύρη100ft.-4 έως 175 F€59.60
NYCOIL 2VDR2 Tubing 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος Nylon Clear 250 πόδια | AC3PPH 2VDR2Φυσικό250ft.-4 έως 175 F€131.41
NYCOIL 2VDR9 Σωλήνωση 1/4 ίντσας Εξωτερική διάμετρος Νάιλον Μαύρο 250 πόδια | AC3PPN 2VDR9Μαύρη250ft.-4 έως 175 F€135.57
NYCOIL 2VDT6 Tubing 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος Nylon Blue 50 πόδια | AC3PPT 2VDT6Μπλε50ft.-4 έως 175 F€24.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NYCOIL Σωλήνας 2VDW3 Εξωτερική διάμετρος 1/4 ιντσών Nylon Blue 100 πόδια
€41.54 /μονάδα