Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Βάρος, Κλασική λαβή 14 ιντσών, Fiberglass, SG Grip | AD6RMK 4A108 / BC-3SG

NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 λίβρες. Βάρος, Κλασική λαβή 14 ιντσών, Fiberglass, SG Grip

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RMK Μοντέλο: 29035Cross Ref: 4A108 / BC-3SG
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
€56.31 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCross Pein Hammer
Διάμετρος προσώπου1.5 "
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
επικεφαλής Μήκος5"
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής3 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Συνολικό μήκος14 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.66
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Η βαριοπούλα Nupla 29035 παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερη αμβλύ δύναμη σε μια περιοχή ή ένα αντικείμενο. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο καταστήματος που ωφελεί τους ξυλουργούς και τους σιδηρουργούς στη διαμόρφωση και την κάμψη μη σκληρυμένων μετάλλων.

Χαρακτηριστικά:

  • Η βαριοπούλα Nupla 29035 έχει εργονομική αντιολισθητική λαβή για λιγότερη προσπάθεια λαβής και μειωμένη καταπόνηση του βραχίονα.
  • Οι ακτινωτές όψεις αυτού του σφυριού προκαλούν ακριβή χτυπήματα σε άξονες και ανυψωμένες περιοχές.
  • Η μη αγώγιμη λαβή του από υαλοβάμβακα μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και είναι αδιαπέραστη από βιομηχανικά χημικά.
  • Αυτή η βαριοπούλα 3 λίβρες έχει σφυρηλατημένη σταγόνα, θερμικά επεξεργασμένη και μετριασμένη κεφαλή για ελαχιστοποίηση της φθοράς.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Kit Tether: Αυτό το κιτ εγκαθίσταται στο σφυρί με καραμπίνερ για να παρέχει προστασία πρόσδεσης για ασφάλεια σε ύψη.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να διασφαλίσετε την ασφάλεια όταν χρησιμοποιείτε μια βαριοπούλα;

A.

  • Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και γάντια όταν χρησιμοποιείτε σφυρί.
  • Επιθεωρήστε την κεφαλή πριν χρησιμοποιήσετε το σφυρί για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χαλαρώσει.
  • Πάντα να κάνετε παράλληλα χτυπήματα στο κεφάλι του νυχιού.

Ε. Από τι είναι φτιαγμένη η κεφαλή αυτού του σφυριού Nupla 29035;

Α. Διαθέτει σφυρηλατημένη ατσάλινη κεφαλή για να αντιστέκεται στην τριβή ενώ δίνει περιοδικά χτυπήματα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΤιμή
NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Βάρος, Κλασική λαβή 14 ιντσών, Fiberglass, SG Grip | AE8FXH 6D006 / BC-4SG 290451.625 "5.5 "4 λίβρες1.75 "€49.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 λίβρες. Βάρος, Κλασική λαβή 14 ιντσών, Fiberglass, SG Grip
€56.31 /μονάδα