Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Βάρος, Κλασική λαβή 14 ιντσών, Fiberglass, SG Grip | AE8FXH 6D006 / BC-4SG

NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 λίβρες. Βάρος, Κλασική λαβή 14 ιντσών, Fiberglass, SG Grip

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8FXH Μοντέλο: 29045Cross Ref: 6D006 / BC-4SG
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
€49.21 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCross Pein Hammer
Διάμετρος προσώπου1.625 "
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
επικεφαλής Μήκος5.5 "
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής4 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος1.75 "
Συνολικό μήκος14 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.15
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το σφυρί σταυρωτού πεν Nupla 29045 έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση στερέωσης ακριβείας όπως κλιπ, καρφίτσες πάνελ και σφυρηλάτηση καρφιών σε ξύλο. Αυτό το σφυρί χρησιμοποιείται για την κάμψη και τη διαμόρφωση μη σκληρυμένων μετάλλων.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει εργοστασιακή λαβή από fiberglass για ασφάλεια, αντοχή και ανθεκτικότητα.
  • Αυτή η βαριοπούλα έχει κατασκευασμένη από καουτσούκ, αντιολισθητική λαβή για καλύτερο κράτημα.
  • Έρχεται με σφυρήλατο χαλύβδινο κεφάλι για δομική ακαμψία ενώ χτυπά σε μια επιφάνεια.
  • Οι επιφάνειες της λαβής αντιστέκονται στη φθορά της υπεριώδους ακτινοβολίας και προστατεύουν τους χρήστες από θραύσματα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Γιατί χρησιμοποιείται μια λαβή Nuplglass σε αυτό το σφυρί;

A. Οι λαβές Nupaglass δεν επηρεάζονται από τη ζέστη ή το κρύο και είναι ανθεκτικές στις βιομηχανικές χημικές ουσίες.

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός του κίτρινου χρώματος ασφαλείας στη λαβή;

Α. Το κίτρινο χρώμα ασφαλείας εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα για την αποφυγή κινδύνων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΤιμή
NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Βάρος, Κλασική λαβή 14 ιντσών, Fiberglass, SG Grip | AD6RMK 4A108 / BC-3SG 290351.5 "5"3 λίβρες1.5 "€56.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 λίβρες. Βάρος, Κλασική λαβή 14 ιντσών, Fiberglass, SG Grip
€49.21 /μονάδα