Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής Destaco μπορεί να κλειδωθεί σε δύο θέσεις (εκτεταμένες και ανασυρόμενες) για να λειτουργήσει και ως σφιγκτήρες έλξης ή ώθησης ή μόνο σε εκτεταμένη θέση για να λειτουργεί ως σφιγκτήρας ώθησης. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι ιδανικοί για να μετακινήσετε το έμβολο κατά μήκος του άξονα χρησιμοποιώντας τις λαβές σε κίνηση σύσφιξης με ώθηση / έλξη ή ευθεία γραμμή. Χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή, τη μηχανική κατεργασία CNC και τις εφαρμογές χύτευσης πλαστικών με έγχυση στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικών και τροφίμων και συσκευασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 620 Έρχεται με λαβή αντίστροφης δράσης που κινείται προς τα κάτω για να κλειδώσει το στρογγυλό συρόμενο έμβολο σε εκτεταμένη θέση για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν φλάντζα βάσης για εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδες / οριζόντιες επιφάνειες ή τεμάχια εργασίας. Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 620-M έχει άμεση εσωτερική σπείρωση για γρήγορη στερέωση των μετρικών ατράκτων με σπείρωμα. Αυτός ο σφιγκτήρας κλειδώνει μόνο σε εκτεταμένη θέση για να λειτουργήσει ως σφιγκτήρας ώθησης. Είναι κατασκευασμένο από ατσάλι για να παρέχει δομική ακαμψία και να αποτρέπει τη φθορά λόγω λειαντικών περιβαλλόντων λειτουργίας. Raptor Supplies προσφέρει έναν παρόμοιο χειροκίνητο σφιγκτήρα με αυτοκρατορικό εσωτερικό έμβολο με σπείρωμα για την τοποθέτηση ενός συγκροτήματος ατράκτου αυτοκρατορικά με σπείρωμα.
Χρήσεις:
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 620-M χρησιμοποιείται σε δοκιμές, εργασίες ξυλείας, συναρμολόγησης και τάνυσης στις αεροδιαστημικές, μεταφορικές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασιών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 620-M είναι εξοπλισμένος με ένα στρογγυλό έμβολο με σπείρωμα M10 (ύψος 1.7 ιντσών και όριο ταξιδιού 1.11 ίντσας).
- Διαθέτει στυλ στερέωσης με βάση φλάντζας για εγκατάσταση σε οριζόντιες επιφάνειες και επίπεδα τεμάχια εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για να παρέχει αντοχή & αντοχή και να διατηρεί μέγιστο φορτίο 600 lb.
- Διαθέτει εργονομική λαβή που κρατάει εύκολα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Η λαβή σφιγκτήρα περιστρέφεται προς τα κάτω και προς τα πάνω έως και 101 μοίρες για προώθηση ή αναδίπλωση του εμβόλου.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να κλειδωθεί μόνο σε εκτεταμένη θέση για διευκόλυνση του χρήστη.
- Ο σφιγκτήρας έχει αναλογία άσκησης (ώθηση) προς εφαρμοζόμενη δύναμη (έλξη) 44: 1.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies προσφέρει άξονα εξάγωνης κεφαλής Destaco 210203-M για την ασφαλή σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας χρησιμοποιώντας τον σφιγκτήρα Destaco 620-M.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 620-M κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για την υγεία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των χρηστών και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 620-M είναι σταθερά τοποθετημένος στα τεμάχια εργασίας ή σε επίπεδες επιφάνειες χρησιμοποιώντας δύο οπές με σπείρωμα και στις δύο πλευρές της βάσης σφιγκτήρα.
- Όταν απαιτείται, αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τις βίδες από τις οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση με φλάντζα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 620-M διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοια παραλλαγή σφιγκτήρα με έμβολο 3/8-16 αυτοκρατορικού σπειρώματος (Destaco 620) για ασφαλή εγκατάσταση ατράκτου με αυτοκόλλητο σπείρωμα.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό για να σπρώξετε ή να τραβήξετε ένα έμβολο προς το τεμάχιο εργασίας και να το αποτρέψετε από τη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή λειτουργία σύσφιξης.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή "δύναμη συγκράτησης" είναι η ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί εξοπλισμό, τεμάχια ή λαμαρίνες στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής χειρισμού και επίσης υποδεικνύουν την ώρα που πρέπει να την πιάσει.
Ε. Πουλάει το Destaco χειροκίνητοι σφιγκτήρες σε χρώματα λαβής εκτός του κόκκινου;
Α. Ναι, η Destaco μπορεί να παρέχει χειροκίνητους σφιγκτήρες σε μεγάλη ποικιλία χρωματιστών λαβών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Το Destaco προσφέρει επίσης ειδικές λαβές χωρίς λογότυπο Destaco κατόπιν αιτήματος.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco;
Α. Συνδυαστικά λίπη όπως το Mobil XTC συνιστώνται για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κόκκινες λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα απλώς σύροντάς τες. Αλλά μερικές λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για αφαίρεση.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco βαθμολογημένοι με φορτίο για εφαρμογές ανύψωσης και / ή ανύψωσης;
Α. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco δεν έχουν σχεδιαστεί για ανύψωση ή ανύψωση εφαρμογών, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και την ασφάλεια λειτουργίας.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco κατασκευασμένοι από υλικά ανθεκτικά στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Η Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε εφαρμογές που απαιτούν εργασίες σύσφιξης σε εξωτερικές συνθήκες.