Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUPLA 10035 Dead Blow Hammer 3 Lb Fiberglass | AD6RME 4A103 / SF-3SG

NUPLA 10035 Dead Blow Hammer 3 Lb Fiberglass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6RME Μοντέλο: 10035Cross Ref: 4A103 / SF-3SG / 3R514
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
€76.94 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDead Blow Hammer
Διάμετρος προσώπου2.5 "
HandleΦίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθηση
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
Χειρισμός υλικούΦίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθηση
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
επικεφαλής Μήκος4.625 "
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Βάρος κεφαλής48 ουγκιά
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος14-1 / 4 "(με Super Grip)
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΧαρακτηριστικάΝεκρό χτύπημα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8205203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΔιάμετρος προσώπουHandleΧρώμα κεφαλήςεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΒάρος κεφαλήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3lb | AA9UFG 1FC80 / SDSF-3SG 10063Νεκρό χτύπημα2.25 "Φίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθησηRed5.5 "Ακραία ουρεθάνη48 ουγκιά14.25 "€92.33
NUPLA 10027 Dead Blow Hammer 1 1/2 Lb Fiberglass | AD2BCK 3MD67 / SFS-2SG 10027Νεκρό χτύπημα2"Φίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθησηΜαύρη4.5 "Μορφοποιημένο πολυμερές / χάλυβα24 ουγκιά14 "€54.55
NUPLA 10025 Dead Blow Hammer 2 Lb Fiberglass | AD6RMD 4A102 / SF-2SG 10025Νεκρό χτύπημα2"Φίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθησηΜαύρη4.5 "Μορφοποιημένο πολυμερές32 ουγκιά14 "€54.67
NUPLA 10045 Dead Blow Hammer 4 Lb Fiberglass | AD6RMF 4A104 / SF-4SG 10045Νεκρό χτύπημα2.75 "Φίμπεργκλας με λαβή χωρίς ολίσθησηΜαύρη4.875 "Μορφοποιημένο πολυμερές64 ουγκιά15-1 / 4 "(με Super Grip)€95.94
NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz | AD7TLY 4GFU2 / SDSF-2SG-S 10066Μαλακό πρόσωπο2"FiberglassΜαύρη5"Ουρεθάνη32 ουγκιά14 "€55.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 10035 Dead Blow Hammer 3 Lb Fiberglass
€76.94 /μονάδα